グラファイトグリル&トースター 4枚焼きAladdin4日以内出荷
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。付属品グリルパン、炊飯釜、すのこ、計量カップ、レシピブック質量(kg)7.1消費電力(W)1430コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×391×276【庫内】310×278×107安全装置過昇防止サーモスタット機能(マイコン制御)焼き時間を自動調整・選べる5段階の焼き色・連続で何回焼いても同じ焼き色電源(AC100V)50/60Hz温度調節範囲(℃)40~320タイマー×調理能力12種類