340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル ホワイト 質量(g)10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g)11700 周波数(Hz)50/60 容量(L)18 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180 高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
付属品パッキン×1 ねじG1/8
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400) 材質鋳物 バーナー寸法(mm)200×370×H90 接続口径(Φmm)9.5ゴム管口 下枠(mm)Φ270×H105
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンロ周りの油はねを防ぎます。
材質アルミ箔 寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500 使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
1枚
389 税込428
当日出荷

表面が抗菌加工で汚れひと拭き清潔に。
付属品固定用アルミテープ2枚 材質抗菌樹脂加工アルミ/抗菌ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)700×550
1枚
199 税込219
当日出荷

耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質ステンレス・アクリル系粘着剤
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋳物 バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80 接続口径(Φmm)9.5ゴム管口 下枠(mm)Φ230×H100 ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
129 税込142
当日出荷

のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃) 幅(mm)50 長さ(m)2.5
1枚
289 税込318
当日出荷

材質アルミ箔 寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480 使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
1枚
289 税込318
当日出荷

パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
材質難燃性不織布
1個(3枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツ東洋NEWレンジパネル
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個 材質アルミニウムはく 寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
1枚
419 税込461
当日出荷

プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。 さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。 煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。 プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。 卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。 上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)398 外径(mm)タケノコ:Φ11.5 内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用範囲最大33cmまで 外寸(mm)325×490×115
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1 高さ(mm)111 外形寸法(mm)330×325 点火方式圧電点火 接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用範囲(寸胴鍋)40cm バーナー寸法(mm)Φ300×585×130 タイプパイロット無し
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツ天ぷらガードFIT
手軽に折りたためますので、コンパクトに収納ができます。 上書きタイプなので、ガステーブル・ビルトインコンロ・IHクッキングヒーターのいずれにもご使用いただけます。
材質アルミニウムはく 寸法(mm)345×840
1枚
209 税込230
当日出荷

ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg)11.5 シルバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)約1.5 機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数2450MHz 保証期間本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1 高周波出力(W)850/700/600/500/200相当 加熱時間設定:最大90分
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。 高さ(mm)170 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240 材質本体:珪藻土 敷台:鉄線 質量(kg)7.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃) 幅(mm)70 サイズ70mm×1.8m 長さ(m)1.8
1枚
289 税込318
当日出荷

おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!。プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!
付属品取っ手 材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)1.9 プレート寸法(mm)Φ233 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900] 着脱方式【容器】マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149 連続燃焼時間(分)217
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。
用途バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災 付属品敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm) 材質本体:珪藻土、敷台:鉄線 質量(kg)4.2 直径(Φmm)270 高さ(mm)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×19 口径(Φcm)約25
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

揚げ物の油はねを防止。 コンロ周りが汚れにくい。
用途揚げ物の油はねを防止したいときに 材質ステンレス鋼
1個
708 税込779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-0 レンジガード
寸法A(mm)320 寸法D(mm)240 寸法B(mm)280 寸法C(mm)243 EBM品番1759400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用範囲最大33cmまで 外寸(mm)325×500×120
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄:フッ素樹脂加工 寸法A(mm)320 寸法D(mm)240 寸法B(mm)280 寸法C(mm)243 EBM品番1759200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質毛:ナイロン 全長(mm)230 タイプ 毛丈(mm)20 ブラシ幅(mm)10 ブラシ長(mm)70 TKG品番9-0723-1201 TKG品番(2017)6-0641-2401
1個
999 税込1,099
当日出荷

SUGICO(スギコ)点火棒
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トータルフーズシステム七輪
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。設置しやすいコンパクト設計。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg)約18 シルバー 消費電力(W)1260 電源LC電源(単相100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。 表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)240 耐熱温度(℃)250
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります