絞り込み

IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W
ディーエーピーネットワーク¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階
脱毛器 ソイエ (ピンク)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。付属品掃除用ブラシ,ポーチ色ピンク質量(g)170(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)消費電力(W)10(充電時)電源充電式・コードレス電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)機能泡脱毛・ドライ脱毛・密着フレーム・密着スイングヘッド・押しつけ防止センサー・3段階スピード切替充電時間1時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池対象<脱毛・除毛>脚、腕、ワキ、Vライン / <角質ケア>足裏、足指、かかとヘッド仕様アシ・ウデ用脱毛ヘッド、ワキ・Vライン用脱毛ヘッド、シューバーヘッド、コーム、角質クリアヘッド連続使用回数1回のフル充電で35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)本体寸法(cm)高さ16.3×幅6.7×奥行5.2(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)防水○(お風呂で使える防水式)![クールフラッシュボーテ オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62734187-250929-02.jpg)
クールフラッシュボーテ
オムニ[家電]¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷サロン仕様の冷却機能付きフラッシュ脱毛器。お肌に優しくツルスベ肌に仕上げます。お肌を冷やしながら照射することでお肌への熱ダメージを抑え、ムダ毛にダメージを与えます。サロン主流のキセノンフラッシュ(黒色や濃色に反応して熱を発生、ムダ毛に熱を加えてダメージを与える)脱毛法を採用、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアを実現します。フラッシュの出力は5段階で設定可能。レベル1と2はフェイスモードでお顔のお手入れが行えます。ムダ毛のお手入れだけでなくフォトフェイシャルも同時に行え、キメの整ったハリのあるお肌を目指します。セット内容本体、ACアダプター、ACコード材質ABS樹脂、その他質量(g)約345消費電力(W)60寸法(cm)約23.5×13.5×7.5定格出力DC12V5A保証期間1年間定格入力AC100V-240V 50Hz/60Hz
光美容器
アイリスオーヤマ¥52,900税込¥58,1901台翌々日出荷初めてのムダ毛ケアの方にも優しい機能を備えた光美容器です。肌への負担が少ないIPL方式。冷却機能付き。肌をしっかり冷却し、照射による肌への負担や刺激を軽減します。冷却ジェルが不要なので、手軽にムダ毛ケアができます。9段階の照射レベルで、自分のお肌に合わせて照射パワーを細かく調整できるから、部位に合ったムダ毛ケアができます。安全センサー(肌を守る肌色センサー)で、感知した肌に応じた照射レベル以上では、照射できないので安心です。フェイス用・IO用アタッチメント付きで使用したい部位に合わせて選べ、全身に使用できます。照射回数約30万回で、足や脇だけでなくヒゲにも使えるため、家族やパートナーとシェアして使用できます。軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。海外対応※の為、海外旅行にも使用できます。(※海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)付属品ACアダプター、電源コード、フェイス用アタッチメント、IO用アタッチメント、収納袋質量(g)300※本体・キャップ含む定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×61×37電源コード(m)約1.0(ACアダプター)、約1.5(電源コード)照射部寸法(mm)10×33照射モード照射回数約300000回出力切替エネルギーレベル9段階
コンパクト脱毛器 ケリッド
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷手や腕、脚、脇等気になる箇所に使えるコンパクトサイズの脱毛器。お出かけや旅行先等どこでも手軽にムダ毛ケア。携帯しやすいコンパクトサイズ。ロックボタン付き。手にフィットするデザインで細部のムダ毛まできれいに処理します。材質ABS、ステンレス、AS質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×120定格時間(分)10電池乾電池式:単4形アルカリ乾電池2本(別売)
脱毛器 ソイエ (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。付属品掃除用ブラシ,ポーチ色ホワイト質量(g)170(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)消費電力(W)10(充電時)電源充電式・コードレス電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)機能泡脱毛・ドライ脱毛・密着フレーム・密着スイングヘッド・押しつけ防止センサー・3段階スピード切替充電時間1時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池対象脚・腕・ワキ・Vラインヘッド仕様アシ・ウデ用脱毛ヘッド、ワキ・Vライン用脱毛ヘッド連続使用回数1回のフル充電で35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)本体寸法(cm)高さ16.3×幅6.7×奥行5.2(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)防水○(お風呂で使える防水式)
JUST VIO ジャストヴィオ VIO専用 脱毛器
orivance¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷JUST VIO ジャストヴィオ VIO専用脱毛器は、VIO専用脱毛器として、日本初上陸の高性能モデルです。工場直営ブランドだからこそ、コストパフォーマンスに優れた価格を実現しています。最短4週間でVIOデザインが完了し、お風呂上がりにたった3分でケアできます。ICE技術で痛みを最小限に抑え、デリケートゾーンでも安心して使えます。専用カートリッジを使ってVライン、Iライン、Oラインのデザイン調整が可能です。用途自宅で手軽にVIOだけを脱毛したいと考えている方、コスパ良く、追加費用なしで脱毛したい方、デリケートゾーンの脱毛に不安がある敏感肌の方に。セット内容本体、ACアダプター、アタッチメント3個(V・I・O)、保護用メガネ、取扱説明書(保証書付)、肌見本カード寸法(mm)約167×61×39
スムースエピ (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥36,900税込¥40,5901台8日以内出荷1.使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。2.ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。3.コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。
冷感サファイア ハイパワーIPL 光脱毛器
AOKIA¥39,800税込¥43,7801台6日以内出荷ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書寸法(mm)58×39×56色ホワイト電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A本体質量(g)256機能ICE冷感モード最大消費電力(W)60波長(nm)590~1200出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2)照射モード全モードノンストップモード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード冷却面積7.4cm2照射方式フラッシュ方式照射範囲40万回以上クリア冷却温度(℃)体感温度15以下出力調整6段階+ICE
IPL脱毛器
C&C¥13,900税込¥15,2901台6日以内出荷エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。仕様最短光間隔:1.5秒セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)115×82×47質量(g)190消費電力(W)36電源AC100V50/60Hz波長(nm)脱毛フィルター:510保証期間1年光源寿命40万点滅使用可能回数照射回数:30万回照射範囲3cm3エネルギー(J)最大4.2






![クールフラッシュボーテ オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62734187-250929-02.jpg)