カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(581)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(126)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- 伊藤電気製作所(46)
- SIEMENS(45)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 制御機器(新商品)

中継端子台 600V 85A
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50色ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
Kタイプ針状熱電対温度プローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20サイズ3A使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
マイクロスイッチ”MKシリーズ”
Pizzato¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP65まで対応可能です。幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ
Pizzato¥899~税込¥989~1個当日出荷耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線(N熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色ピンク熱電対N熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
補償導線(E熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色紫熱電対E熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
引掛コネクタボディー
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から7日以内出荷SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
各国共通3Pインレット(なべビスタイプ)
平河ヒューテック¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷EN60320-1/C14へ対応、クラスIタイプのインレットです。用途インレット規格認可:UL c-UL、ENEC 10(VDE)、CCC定格15A-250V(UL、c-UL) 10A-250V(欧州各国 、CCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ニコボイス高輝度
日恵製作所¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
T熱電対コネクタ
アズワン¥1,570税込¥1,7271セット当日出荷ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200サイズ(mm)オス/16.9×34×8、メス/16.9×25.3×8アズワン品番4-3528-03
ACアダプタ 6種プラ付き 4.5V
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター材質ABS質量(g)250電圧(V)4.5ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
M20 T字型 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 2極仕様、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント
KINGBRIGHT¥949税込¥1,0441個当日出荷レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。LED色緑消費電力(mW)75外寸法(mm)10.2×25.4×8動作温度(℃)-40~+85光度(mcd)21RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2順方向電流(mA)25セグメント数10主波長(nm)565表面色グレイ
フットスイッチ
ルートアール¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、保証書質量(g)270 (ケーブル含む)対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×141×35(ケーブル含まず)動作力約20NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約220
BUMシリーズ 増設バッテリー
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷適合機種BU3002R、BUM3002R適合本体BU3002R、BUM3002R質量(kg)45品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D660×H86アズワン品番64-3207-46RoHS指令(10物質対応)対応
BUシリーズ UPS本体
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)30規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)30000出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得容量(VA)3000(100V mode時は1500)定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分(2700W)バッテリー数6アズワン品番64-3207-44適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状端子台入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)15出力コンセント形状端子台
BUシリーズ UPS本体
omron(オムロン)¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷出力コンセント形状C19、C13出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240容量(VA)3000(100V mode時は1500)出力コンセント数C19(メス)×2、C13(メス)×8運転方式常時インバータ給電(エコモード搭載)バックアップ時間4.5分(2700W)形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)31規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能バイパス機能(無停止バイパス)、過負荷保護、入力(リセットタイプ過電流保護器)入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バッテリー数6アズワン品番64-3207-43適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-20P入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)4日以内出荷材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥7,498税込¥8,2481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG
日本コネクト工業¥1,198税込¥1,3181箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
機能追加ユニット分岐増設ユニット
日東工業¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷質量(kg)1.5色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A