カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(581)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(126)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- 伊藤電気製作所(46)
- SIEMENS(45)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 制御機器(新商品)

ファンガード
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
ヨベルウォッチ スターターキット
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスモジュール用の1つのミニPCIe拡張スロットを搭載した手のひらサイズのARMCortex-A8 600 MHzのIIoTゲートウェイ
MOXA¥92,980~税込¥102,278~1個62日以内出荷
2 ポート RS-232/422/485 デバイス サーバー、2 つの 10/100BaseT(X) ポート (RJ45 コネクタ、単一 IP)、動作温度 -40 ~ 75℃
MOXA¥84,980~税込¥93,478~1個102日以内出荷
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個62日以内出荷用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
Profibusバスコネクタ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Industry PC に使用される軸流ケーブルアウトレット付きの Siemens PROFIBUS バスコネクタ、 SIMATIC OP 、 OLM 。12 Mbit/s の伝送速度で動作し、絶縁機能付き終端抵抗器を備えています。適合機種OP/OLM用アキシャルケーブルアウトレット付きPROFIBUSバスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品産業用PC 、OLM、SIMATIC OP
入力ユニット 1766
SIEMENS¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
入力ユニット MicroLogix 1500
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズMicroLogix 1500定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
ノイズフィルタ RTENシリーズ
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から6日以内出荷6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
ノイズフィルター RNSシリーズ
オリエント¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-03019-AFB 100V Φ30
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷安全出力を拡張するためのモジュール NO+2NC出力を増設可能。 HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力 とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ ます。接点数即断C:4電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
M20 十字型 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
M20 T字型 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
産業用 mSATA SSD 480GB 3D TLC 標準温度品
アドテック¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万