絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 制御機器(新商品)

2,725件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ H・BNC型 その他 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 その他

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状その他種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)7/16 DIN-7/16 DIN形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
  • スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付

    ワイドミュラー
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス

    ワイドミュラー
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • 盤用LED照明 端子台一体型 篠原電機

    盤用LED照明 端子台一体型

    篠原電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    翌々日出荷
    端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
    用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキンコーナーカッター 篠原電機

    パッキンコーナーカッター

    篠原電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
    用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。トラスコ品番367-9654幅(mm)30刃幅(mm)210適合幅(mm)パッキン(最大):30
  • スイッチ端子台ユニット 篠原電機

    スイッチ端子台ユニット

    篠原電機
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)
    用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製 ワンタッチカバー式 篠原電機

    樹脂製 ワンタッチカバー式

    篠原電機
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
  • スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCO

    スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 600V 285A TRUSCO

    中継端子台 600V 285A

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80色ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ねじなし端子台 TRUSCO

    プリント基板用ねじなし端子台

    TRUSCO
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    プリント基板用のねじなし端子台です。
    材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン幅(mm)17.9色スカイブルー高さ(mm)17.5定格250V10A耐電圧2000V 1分間以上絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 TRUSCO

    DINレール・専用金具

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5本)
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
    用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(20個組)
    当日出荷から62日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

    ハーティング
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B

    ハーティング
    ¥879~税込¥967~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート (PC)サイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han EMC ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han EMC

    ハーティング
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC25、DC60使用温度(℃)-40~+100定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.5材質(インサート)ポリアミド (PA)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG36材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ48Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A

    ハーティング
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

    ハーティング
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカストサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD

    ハーティング
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q

    ハーティング
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    7日以内出荷
    タイプエアーコンタクト材質(コンタクト)デルリンアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ Pizzato

    マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ

    Pizzato
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
    幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチ”FDシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FDシリーズ”

    Pizzato
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
    幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
  • FWセーフティードアスイッチ Pizzato

    FWセーフティードアスイッチ

    Pizzato
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
    材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FW幅(mm)52.2高さ(mm)90.5奥行(mm)31.6保護構造IP67接点構成1NO+2NC
  • FRセーフティードアスイッチ Pizzato

    FRセーフティードアスイッチ

    Pizzato
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
    材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FR幅(mm)30.8高さ(mm)93奥行(mm)30.8保護構造IP67
  • セーフティーロープスイッチ用パーツ 注意表示 Pizzato

    セーフティーロープスイッチ用パーツ 注意表示

    Pizzato
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ロープと合わせて使用することで、注意表示が可能です。
    トラスコ品番207-4578摘要注意表示用ブイ

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)