絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 制御機器(新商品)

2,724件中 1,561~1,600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
    接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
    接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • ジョイントプレート IDEC(和泉電気)

    ジョイントプレート

    IDEC(和泉電気)
    ¥599税込¥659
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
    用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)12.5出力電圧(V)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)25出力電圧(V)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)31.3出力電圧(V)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)41.7出力電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)50出力電圧(V)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)62.5出力電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)100出力電圧(V)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 90%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)125出力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 89%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • サージサプレッサユニット Roxburgh EMC

    サージサプレッサユニット

    Roxburgh EMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    一般用途に最適な外部電圧抑制(保護)ユニット。Roxburgh製EMC RFIフィルタ(IHFシリーズ、MDFシリーズ)とともに使用。単相 / 3相モータタイプ。
    寸法(mm)150×40×40シリーズVSURoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウント最大定格電圧(V)480最大サージ電流(kA)0.04サプレッサ過電圧サプレッサ最大動作温度(℃)40
  • M20 十字型 防水コネクター 3極 bitstrong(ビットストロング)

    M20 十字型 防水コネクター 3極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • L20 Lタイプ 防水コネクター 3極 bitstrong(ビットストロング)

    L20 Lタイプ 防水コネクター 3極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • L20 Lタイプ 防水コネクター 2極 bitstrong(ビットストロング)

    L20 Lタイプ 防水コネクター 2極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • L16 Lタイプ 防水コネクター 2極 bitstrong(ビットストロング)

    L16 Lタイプ 防水コネクター 2極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥779税込¥857
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクター小 コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)5-8定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • 壁掛HUBボックス 摂津金属工業

    壁掛HUBボックス

    摂津金属工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    5日以内出荷
    通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
    幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
  • 産業用 mSATA SSD 960GB 3D TLC 標準温度品 アドテック

    産業用 mSATA SSD 960GB 3D TLC 標準温度品

    アドテック
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
    形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
  • 産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品 アドテック

    産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品

    アドテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
    形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
  • 産業用 M.2 2280 PCIe SSD 480GB 3D TLC 標準温度品 アドテック

    産業用 M.2 2280 PCIe SSD 480GB 3D TLC 標準温度品

    アドテック
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
    形状2.5inch SATA (7+15 pin)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
  • ベンチレーションパネル(スチール製) 摂津金属工業

    ベンチレーションパネル(スチール製)

    摂津金属工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
    奥行(mm)15主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーインテークユニット 摂津金属工業

    エアーインテークユニット

    摂津金属工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。
    質量(kg)1.2色ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターグロメット 摂津金属工業

    ファンモーターグロメット

    摂津金属工業
    ¥849税込¥934
    1個
    6日以内出荷
    直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
    適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06色ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
    仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2色ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 摂津金属工業

    キャスター

    摂津金属工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
    幅(mm)48質量(kg)0.44色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
  • ガイドマウントフレーム 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム

    摂津金属工業
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    8日以内出荷
    短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。
    幅(mm)17色B2アルマイト奥行(mm)50主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルトップ 摂津金属工業

    テーブルトップ

    摂津金属工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    ラック上面に載せるだけで、ラック上部にモニター等を置くことができます。
    幅(mm)520質量(kg)3.1色アイボリー高さ(mm)17.5奥行(mm)600適合本体シリーズ名FLC主材質パーティクルボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛HUBボックス 摂津金属工業

    壁掛HUBボックス

    摂津金属工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    5日以内出荷
    通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
    幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形 エーアイシーテック

    基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形

    エーアイシーテック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    105℃ 2000 時間保証の小形化品です。
    仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間5.4分(250W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)12運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1200/730入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(730W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間4.3分(610W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • BUMシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BUMシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • BUMシリーズ 増設バッテリー omron(オムロン)

    BUMシリーズ 増設バッテリー

    omron(オムロン)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BU5002R適合本体BU5002R質量(kg)84品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D700×H130.5アズワン品番64-3207-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×660×86質量(kg)45本体質量(g)31000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
  • BUMシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BUMシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×660×86質量(kg)45本体質量(g)31000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
    品名交換用ファンRoHS指令(10物質対応)対応

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)