カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(581)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(125)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- 伊藤電気製作所(46)
- SIEMENS(45)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: 制御機器(新商品)

簡易車両出庫警告灯
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
センサゲージ デジタルタイプ
テクロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷質量(kg)3.4測定範囲(mm)最大150電源(V)DC3V(単Ⅲ×2)、インジケータ:CR2032寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80最小表示量(mm)0.001表示デジタルタイプ指示範囲(mm)12指示誤差(μm)ゲージ:±3
デュアル温度調節器 過昇防止付
アズワン¥67,800税込¥74,5801個当日出荷別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)56×61発光色白防塵防水性能IP6アズワン品番4-3063-05
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ
シマデン¥289,800~税込¥318,780~1個86日以内出荷プログラム調節計FP23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。寸法(mm)135×280×280質量(kg)4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ
シマデン¥239,800~税込¥263,780~1個86日以内出荷高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力冷却方式自冷式制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
ノイズフィルター RNSシリーズ
オリエント¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から92日以内出荷韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ用途各種産業機器漏洩電流500V/5mA/250V2.5mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成3相
インバータ G100 シリーズ
LS ELECTRIC(旧 LS産電)1個欠品中多様な産業群のための次世代汎用ドライブ 強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。用途各種産業機器電圧(V)3相200
インバータ G100C コンパクトタイプ
LS ELECTRIC(旧 LS産電)1個欠品中多様な産業群のための次世代汎用ドライブ 強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。用途各種産業機器電圧(V)3相200
重量用ストッパー付スライド棚
摂津金属工業¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー幅(mm)480質量(kg)12.8色ブラック高さ(mm)61.9奥行(mm)700規格19インチ規格:JIS・EIA主要材質スチール![防水低背ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628474-230130-02.jpg)
防水低背ヒューズホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981袋(5個)6日以内出荷防滴タイプでエンジンルームでの使用も可能。用途電装品の保護材質PVC質量(g)85電圧(V)12許容電流(A)20(突発電流30以下)使用可能電力DC12V240W・DC24V480W以下電線仕様3sqRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット
MG(旧エム・システム技研)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ
東洋電源機器¥99,980税込¥109,9781箱(1台)66日以内出荷DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)
東洋電源機器¥99,980税込¥109,9781箱(1台)66日以内出荷DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
薄型トランス CUTシリーズ
東洋電源機器¥239,800税込¥263,7801箱(1台)46日以内出荷19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。質量(kg)約24周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相100容量(kVA)2入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大20冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色BN-8 半ツヤ
ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-03019-BFB 100V Φ30
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981台9日以内出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80定格感度電流(mA)30極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
日立産機システム¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
シールテープ
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)4日以内出荷ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー をロックします。 管理用に10桁のシリアル番号が付いています対応スタートモード機能オフディレー機能端子台Push-in/ねじ端子台
コーディングビット
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081袋(30個)4日以内出荷端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形























![防水低背ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628474-230130-02.jpg)