カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(581)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(125)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- 伊藤電気製作所(46)
- SIEMENS(45)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: 制御機器(新商品)

バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ
日本コネクト工業¥2,698税込¥2,9681箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング パネルマウントタイプ
日本コネクト工業¥2,698税込¥2,9681箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG
日本コネクト工業¥10,980税込¥12,0781箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0色グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)100寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.22適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:88.9N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥8,998税込¥9,8981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0色グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)80寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:88.9N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 175A,1/0AWG
日本コネクト工業¥9,998税込¥10,9981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)175寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.60適合電線範囲 AWG(#)1/0挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 150A,2AWG
日本コネクト工業¥8,998税込¥9,8981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)150寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.38適合電線範囲 AWG(#)2挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 125A,4AWG
日本コネクト工業¥8,498税込¥9,3481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)125寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.22適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 100A,4AWG
日本コネクト工業¥9,698税込¥10,6681箱(2セット)4日以内出荷上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。定格電流(A)100適合電線範囲 AWG(#)4
バッテリーコネクタ シングルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥9,698税込¥10,6681箱(2セット)4日以内出荷上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。定格電流(A)80適合電線範囲 AWG(#)6
バッテリーコネクタ シングルタイプ 75A,6AWG
日本コネクト工業¥3,298税込¥3,6281箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)75材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:31.0N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG
日本コネクト工業¥2,998税込¥3,2981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)50材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:31.0N
APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801個欠品中モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
小型組込み産業用コンピュータ CP30 model100
東芝¥619,800~税込¥681,780~1台90日以内出荷CP30 Intel Atom®; x5-E3940プロセッサ(1.6GHz)搭載 24時間連続稼働を前提とした高性能設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス 小型、スピンドルレスを実現 選べる電源タイプ(DC電源/AC電源)に加えOSシャットダウン用バッテリ(オプション)を用意仕様D/I-D/O-I/F:なし、GPU対応、DisplayPort×1ch、キーボード・マウス有りメモリー8GBOSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC(64Bit)プロセッサーIntel Atom(R) x5-E3940プロセッサ(1.6GHz)RAID機能シングル構成用SSD(128GB)
産業用サーバ FS20000R model100
東芝¥5,698,000~税込¥6,267,800~1台90日以内出荷FS20000Rシリーズ 高性能、大容量 高速処理性能 コンパクトサイズに凝縮した産業用サーバ Intel®;Xeon®;スケーラブル・プロセッサ搭載 最大2プロセッサ実装可能 用途に応じたストレージ構成を選択可能 安定稼働を支えるECCメモリー、メモリミラー機能を搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス さまざまなOS機能に対応仕様GPU対応あり、RGB×1ch、キーボード・マウス有りメモリー16GB(8GB×2)プロセッサーIntel(R)Xeon(R)Silver 4209Tプロセッサ(2.2Ghz)RAID機能SSD(400GB)×2式+HDD(4TB)×2式搭載
産業用サーバ FS20000R model200
東芝¥6,498,000~税込¥7,147,800~1台90日以内出荷FS20000Rシリーズ 高性能、大容量 高速処理性能 コンパクトサイズに凝縮した産業用サーバ Intel®;Xeon®;スケーラブル・プロセッサ搭載 最大2プロセッサ実装可能 用途に応じたストレージ構成を選択可能 安定稼働を支えるECCメモリー、メモリミラー機能を搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス さまざまなOS機能に対応仕様GPU対応あり、RGB×1ch、キーボード・マウス有りメモリー16GB(8GB×2)RAID機能SSD(400GB)×2式+HDD(4TB)×2式搭載
漏油検知器LZシリーズ(変換器)
ノーケン¥47,980税込¥52,7781個22日以内出荷検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
漏油検知器LZシリーズ(センサ)
ノーケン¥85,980税込¥94,5781個22日以内出荷検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)
非常用一次送り回路付(ドア付)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り2回路付(ドアなし)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)