カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(581)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(125)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- 伊藤電気製作所(46)
- SIEMENS(45)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: 制御機器(新商品)

ANT-WSB-AHRM-05-1.5mシリーズ 2.4 GHz、高利得、RP-SMA(オス)、全指向性、屋内、ラバーダックアンテナ(1.5 mケーブル付属)
MOXA¥35,980税込¥39,5781個52日以内出荷
ANT-WDB-PNF-1011シリーズ 10 dBi(2.4 GHz)、11 dBi(5 GHz)、Nタイプ(メス)、デュアルバンドの指向性アンテナ
MOXA¥66,980税込¥73,6781個62日以内出荷
ANT-WDB-ONM-0707シリーズ 07 dBi(2.4 GHz)、07 dBi(5 GHz)、Nタイプ(オス)、デュアルバンドの全指向性アンテナ
MOXA¥25,980税込¥28,5781個62日以内出荷
ANT-WDB-ONF-0709シリーズ 07 dBi(2.4 GHz)、09 dBi(5 GHz)、Nタイプ(メス)、デュアルバンドの全指向性アンテナ
MOXA¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷
ANT-WDB-ARM-0202シリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、2 dBi(5 GHz)、RP-SMA(オス)、デュアルバンド、全指向性アンテナ
MOXA¥27,980税込¥30,7781個52日以内出荷
ANT-WDB-ANM-0502シリーズ 5 dBi(2.4 GHz)、2 dBi(5 GHz)、Nタイプ(オス)、デュアルバンド、全指向性アンテナ
MOXA¥5,198税込¥5,7181個52日以内出荷
ANT-WDB-ANM-0306シリーズ 3 dBi(2.4 GHz)、6 dBi(5 GHz)、Nタイプ(オス)デュアルバンド、全指向性アンテナ
MOXA¥7,298税込¥8,0281個52日以内出荷
インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート
ボッシュ・レックスロス¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
シールドコネクタ
ボッシュ・レックスロス¥4,898~税込¥5,388~1個82日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。シールドケーブルのシールド部分は、インバータのシールド端子に確実に接続する必要があります。便利に接続できるように、シールドケーブル接続用のアクセサリ(コネクタとネジ)を用意しております。
組み込み済みオプションカード
ボッシュ・レックスロス¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード
ラトックシステム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
C-プラグ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。適合機種Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア寸法(mm)64.3×17×8.1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品