3,110件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハスバハグルマ/ネジハグルマ 協育歯車

    ハスバハグルマ/ネジハグルマ

    協育歯車
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R
  • 平歯車S50B 協育歯車

    平歯車S50B

    協育歯車
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
    穴径(Φmm)3モジュール0.5
  • マイタ 協育歯車

    マイタ

    協育歯車
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13
  • ワイヤレスコネクター4P・ツール側 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ツール側

    アインツ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。 出力形式はNPN式となります。
    トラスコ品番388-9934適合機種OX-SBI幅(mm)35高さ(mm)53タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点
  • ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ロボット側

    アインツ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
    トラスコ品番388-9932適合機種OX-SB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)35高さ(mm)53タイプロボット側奥行(mm)20入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
  • ピストン アインツ

    ピストン

    アインツ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    エアニッパーのピストンです。
    トラスコ品番388-8400適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)44.5高さ(mm)24奥行(mm)39.5
  • 当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用 アインツ

    当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用

    アインツ
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
    トラスコ品番389-4687材質NR+SBR(設置面)幅(mm)24高さ(mm)3タイプミニシリンダーH用奥行(mm)20
  • Oリング アインツ

    Oリング

    アインツ
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    OX-20用交換パッキン。
    トラスコ品番388-6801適合機種OX-35/60高さ(mm)1.9外径(Φmm)11.6
  • 押ボタン型バルブ アインツ

    押ボタン型バルブ

    アインツ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。
    トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
  • スライドスプリング アインツ

    スライドスプリング

    アインツ
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパーのスライド用のスプリングです。
    トラスコ品番388-8403幅(mm)11.5高さ(mm)7奥行(mm)11.5
  • サクションBKT・Φ12・M6 アインツ

    サクションBKT・Φ12・M6

    アインツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Φ12用穴とM6タップが施されています
    トラスコ品番388-8373幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M6適合サイズΦ12
  • サクションBKT・Φ12・M5 アインツ

    サクションBKT・Φ12・M5

    アインツ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。 エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
    トラスコ品番388-8374材質超ジュラルミン幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M5適合サイズΦ12
  • マニホールド・BF5 樹脂 アインツ

    マニホールド・BF5 樹脂

    アインツ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
    トラスコ品番387-8778幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30取付穴Φ4.3適合サイズΦ4ホース
  • パッキン(ツール側) アインツ

    パッキン(ツール側)

    アインツ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。
    トラスコ品番388-6802適合機種OX-30AI/60AI幅(mm)9高さ(mm)6奥行(mm)9
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
    付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
  • 刃先スプリング・ミニエアーニッパ用 アインツ

    刃先スプリング・ミニエアーニッパ用

    アインツ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    エアニッパーの刃先スプリングです。
    トラスコ品番388-8397適合機種NW-50、NW-50R
  • 替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用

    アインツ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用

    アインツ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • D-SUBケーブルL・OX用 1.5m アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用 1.5m

    アインツ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8424長さ(mm)ハーネス:1500タイプツール側
  • D-SUBケーブル・OX用 1.5m アインツ

    D-SUBケーブル・OX用 1.5m

    アインツ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8414長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプツール側奥行(mm)12.6
  • エアーオプション(OX用) アインツ

    エアーオプション(OX用)

    アインツ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーポート径Rc1/8タイプ
    材質超ジュラルミン幅(mm)110高さ(mm)24
  • D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル

    アインツ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8427長さ(mm)ハーネス:1500タイプロボット側
  • D-SUBケーブルL・OX用 アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用

    アインツ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8425長さ(mm)ハーネス:500タイプツール側
  • D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル

    アインツ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8426長さ(mm)ハーネス:500タイプロボット側
  • ツールチェンジャー・ツール側 アインツ

    ツールチェンジャー・ツール側

    アインツ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
    タイプツール側
  • ツールチェンジャー・ロボット側 アインツ

    ツールチェンジャー・ロボット側

    アインツ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側) エアーオプションの追加が可能です。
    タイプロボット側
  • D-SUBケーブル・OX用 アインツ

    D-SUBケーブル・OX用

    アインツ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    長さ(mm)ハーネス:1500
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥298~税込¥328~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I アインツ

    ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I

    アインツ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
    トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
  • プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15 アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15

    アインツ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
  • プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I

    アインツ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9928適合機種OX-AI/BI幅(mm)22高さ(mm)13タイプツール側奥行(mm)30
  • ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20 アインツ

    ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20

    アインツ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
    トラスコ品番388-9938適合機種OX-10/20幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプロボット側奥行(mm)28.8入出力点数12点+1点コネクタ取付位置ロボット側
  • ワイヤレスコネクター4P・ツール側 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ツール側

    アインツ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
    幅(mm)35高さ(mm)43タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点コネクタ取付位置ツール側
  • ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-10 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-10

    アインツ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
    トラスコ品番388-9942適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
  • ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03

    アインツ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用ツールチェンジャーにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
    トラスコ品番388-9941適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
  • ワイヤレスコネクター12P・ツール側 アインツ

    ワイヤレスコネクター12P・ツール側

    アインツ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
    トラスコ品番388-9933適合機種OX-LBI長さ(mm)ハーネス:1000幅(mm)48高さ(mm)65タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点
  • ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 アインツ

    ワイヤレスコネクター12P・ロボット側

    アインツ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
    トラスコ品番388-9935適合機種OX-LB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)48高さ(mm)65タイプロボット側奥行(mm)37入出力点数12点+1点

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)