3,157件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP67 形名対応サーボモータ:HK-ST 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
12,940 税込14,234
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント
RoHS
胴の部分が取り外し可能の為、周辺部品の交換も容易に行え、交換工数が大幅に削減されます。 グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用 寸法L(mm)157 寸法a(mm)7 寸法F(mm)62 寸法D(Φmm)42 タップ径M6 寸法e(mm)12 寸法l(mm)23 寸法b(mm)3 寸法d(Φmm)25 寸法I(mm)47.5 締付ねじ2-M5 曲り角度60°まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
299 税込329
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
699 税込769
9日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B) 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
4,770 税込5,247
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
7,670 税込8,437
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
10,890 税込11,979
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min) 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
5,820 税込6,402
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,MR,HF-KP,MP,KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)45.3以上 シールドあり 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
1本
4,230 税込4,653
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
11,230 税込12,353
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー薄形電磁ブレーキ NB
機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24 機種薄形電磁ブレーキ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
付属品ストロングピン2本、止めリング2ヶ タイプ耐摩タイプ
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS等級0 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ 材質SCM415 曲り角度30°まで
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状[ラジアル]フランジ付き 寸法(mm)面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200 外径D(Φmm)8 幅B(mm)3 ボール個数Z:7 内径d(Φmm)4 材質(リング)ステンレス鋼 基本動定格荷重Cr(N)391 基本定格荷重Cor(N)140 フランジ外径D1(Φmm)9.2 フランジ幅C1(mm)0.6 軌道輪形状深溝玉軸受 寸法Dw(mm)ボール:1.1906
1個
319 税込351
翌日出荷

1個
30,838 税込33,922
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック 質量(g)1040 材質(ベアリング)スチール 軸穴径(Φmm)20
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ
直線・直結用ホルダ 正逆回転・押し引きも可能
1個
3,339 税込3,673
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

出力(kW)0.04 電源三相 電圧(V)200 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL 質量(kg)2.74 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

質量(kg)2.42 起動トルク(N・m)0.18 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 起動トルク(N・m)0.11 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力(kW)0.015 電源単相 取付角寸法(mm)70 適合ギヤヘッド1200/1500、S7KA□B1/S7KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様20KΩ 1/4W B SPEC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
659 税込725
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト ベルト高さ(mm)10.5 角度(°)40 ベルト形3V(結合) 種別3V(結合) 使用温度範囲(℃)-30~90 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)67 関連資料(0.11MB)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1011~2964 ローラー幅(mm)490 機幅(mm)500 配列単列(ローラー) ローラーピッチ(mm)40~133 ローラー径(Φmm)38 機高(mm)563~838 許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg)56 キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付) 仕様【スパン】3
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1348~3952 ローラー幅(mm)490 機幅(mm)500 配列単列(ローラー) ローラーピッチ(mm)40~133 ローラー径(Φmm)38 機高(mm)563~838 許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg)73 キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付) 仕様【スパン】4
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ボッシュ・レックスロスストップゲート
セパレーター
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)PL2シリーズ
使用範囲400~700nm 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
13,059 税込14,365
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります