1,466件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TMEHジャパンアジャスター
Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。
材質ポリアセタール/スチール 質量(g)12 表面三価クロムメッキ ねじ山ミリネジM6-P1.0 適合ブッシングBP1900H
1セット
245 税込270
3日以内出荷

スパナ TMEHジャパン 動画あり
TMEHジャパンスパナ
差込みタイプ、ボルトタイプキャスターの締付け用スパナです。
1セット
455 税込501
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンGA-38Sセット品
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット 材質スチール 質量(g)124
1セット
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。 セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個 硬度(Oリング)90 内容30種類、382ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。 セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個 硬度(Oリング)90 内容30種類、394ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。3種類の先端形状を選定できます。専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。 接続口径R1/8 電源(V)単相100 消費電力(W)350
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

阪上製作所PRYパッキン
RoHS
材質RN729 寸法l(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムアウタ- A EBL イレクター ゴムアウター 導電対応 矢崎化工 動画あり
Φ28イレクターパイプ用。導電対応。すべり止めとしてご使用ください。
材質ゴム 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

イレクターパイプに使用するパイプ面取り器。パイプの内面、外面のバリ取りが可能です。
質量(g)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)75 目盛12 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

材質SUS303 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 耐荷重(N)垂直:490 (フェルト)茶色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100% ねじ山種類メートル並目
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に 材質アイアン 取付ねじ皿木ねじ ゴールドブロンズ ねじサイズ3.8×25
1セット(2個)
899 税込989
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YSRキャスターのパイプ取付時に使用する溝切りペンチです。
質量(g)390 材質
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)106
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)54 種別屋根用 角度(°)左右73° 取付穴数3
1個
279 税込307
当日出荷

幕板を取り付けする際のパーツです。
用途家具の高さ調整 取付ネジ止め用 材質プラスチック
1セット(20個)
1,798 税込1,978
14日以内出荷

ベースに差し込む調整脚です。
用途家具の高さ調整 取付固定プレートに差し込み 調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚 仕上 材質プラスチック 仕様ネジ込みグライド脚付
1個
169 税込186
14日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アジャスターのベースプレートです。
用途家具の高さ調整 仕上 材質プラスチック 仕様四角形
1個
119 税込131
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)500 取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付
1個
309 税込340
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK3用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様鍵番号:MK 3 適合マスターキーシステム MK3用
1個
229 税込252
6日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)36 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 種別エッジプルハンドル
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)35 直径(Φmm)10 材質ステンレス (SUS304)
1個
599 税込659
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レザーの上質な手触りのハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)46×26 仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色 材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)35 直径(Φmm)12 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303)
1個
2,098 税込2,308
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エスコ木製取手
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホシモトドアストッパー
RoHS
扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
寸法D(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモトトラック取手
RoHS
材質 表面処理黒塗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト埋め込み取手
RoHS
用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理黒塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガススプリング
RoHS
ROHS対応品です。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります