絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
362件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質強化PBT(UL94V-0)ベージュ
  • 17JEシリーズ ダストカバー フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ ダストカバー

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    当日出荷
    形状ピンコネクタ用(プラグ)芯数9
  • D-subコネクタ圧接形コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧接形コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
  • インターフェース端子台 パトライト(PATLITE)

    インターフェース端子台

    パトライト(PATLITE)
    3,798税込4,178
    1箱(4個)
    欠品中
    定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)16アズワン品番64-1103-03
  • 防水ハウジング メス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    防水ハウジング メス FRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    569税込626
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • TX組端子台 TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    TX組端子台 TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極

    3M(スリーエム)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
    用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-9148材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金極数3極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0仕上外径(mm)0.6-0.8適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL導体径(mm)適合電線:0.6~2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    3M(スリーエム)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
    用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
    用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ TNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    13,980税込15,378
    1パック(5個)
    当日出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ S型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプS型-S型コネクタタイプS嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ N型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状パネルジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)7/16 DIN-7/16 DIN形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
  • 同軸コネクタ SMA型 ポジショナー トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ポジショナー

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状ポジショナー種類治具RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー

    コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度

    ワイドミュラー
    179税込197
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付

    ワイドミュラー
    379税込417
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス

    ワイドミュラー
    299税込329
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCO

    スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 600V 285A TRUSCO

    中継端子台 600V 285A

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ねじなし端子台 TRUSCO

    プリント基板用ねじなし端子台

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    プリント基板用のねじなし端子台です。
    材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン幅(mm)17.9スカイブルー高さ(mm)17.5定格250V10A耐電圧2000V 1分間以上絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1箱(20個組)
    当日出荷から61日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B

    ハーティング
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート (PC)サイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカストサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A

    ハーティング
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
接続・省配線(制御機器)(新商品)