絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハーティング(127)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- 東洋技研(26)
- 日本エレパーツ(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
- TRUSCO(13)
- カナレ電気(10)
- ワイドミュラー(10)
- 共立電子産業(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 日東工業(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- マル信無線電機(3)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
ハーティング¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ24B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B
ハーティング¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷サイズ16B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷から9日以内出荷材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M40材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ48Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ16B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M25材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Aタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバー
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B
ハーティング¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリプロピレンタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ねじロックIP等級IP67(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリプロピレンタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)EPDM/TPERoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ねじロックIP等級IP67(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Compact
ハーティング¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷材質亜鉛ダイカストサイズModular Compactタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han S
ハーティング¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han S
ハーティング¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷その他アングル型。クリンプコンタクト、ゴムスリーブは別売。材質ポリアミド (PA)タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1500定格電流(A)200保護等級IP40(嵌合状態)導体断面積(mm2)25~50コンタクト数1ロックシングルロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Staf
ハーティング¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷材質ポリアミド (PA)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1500定格電流(A)200保護等級IP40(嵌合状態)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数1ロックシングルロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han EMC
ハーティング¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか7日以内出荷サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC25、DC60使用温度(℃)-40~+100定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.5材質(インサート)ポリアミド (PA)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG11材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Push Pull
ハーティング¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷材質亜鉛ダイカスト形状ストレート型サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)PTFERoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com
ハーティング¥24,980税込¥27,4781袋(100個)7日以内出荷タイプ圧着コンタクト材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Hv E
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷形状オスタイプコネクタセット極数5定格電圧(V)390定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65, IP67
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ