164件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ ストレート取付けベース 自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
    材質【ピン・ブッシュ】S45C材質(本体)SCM440/電着塗装質量(g)1180シリーズST-HV700材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)6.9
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV1200 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV1200

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ ストレート取付けベース 自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
    材質【ピン・ブッシュ】S45C材質(本体)SCM440/電着塗装質量(g)1800シリーズST-HV1200材質(グリップ)フェノール樹脂ロック機構なし締圧力(kN)11.8
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)380シリーズST-HTC609材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)1.5
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LH イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LH

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付  ST-HTC イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付 ST-HTC

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)200寸法L(mm)104.5寸法H(mm)72シリーズST-HTC1825寸法d(mm)5.5寸法L1(mm)46寸法S(mm)25寸法D(mm)9材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法P(mm)28寸法L3(mm)20寸法L4(mm)40寸法H1(mm)18寸法P1(mm)28寸法W1(mm)6材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装寸法L5(mm)6材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法MM5締圧力(kN)1
  • トグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    横型:レバーを倒して、下方にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)250シリーズST-H2452材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:2.4
  • 内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN イマオコーポレーション

    内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
  • 内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-N イマオコーポレーション

    内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-N

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    適合【サイドロックアダプター】MBSLAL02~MBSLAL08質量(g)19材質(ドライブスクリュー)SCM435/フッ素樹脂コーティング/HRC48~52
  • 内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)シリンダー MBSLACYL-N イマオコーポレーション

    内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)シリンダー MBSLACYL-N

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    材質(シリンダー)S17C/フッ素樹脂コーティング(HRC40~45)
  • クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
    材質SUS質量(g)2寸法L(mm)9.5寸法H(mm)2.8寸法A(mm)3.8寸法E(mm)0.38寸法W(mm)7.9寸法W1(mm)3寸法S1(mm)0.23寸法S2(mm)0.53材質(ワッシャー)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.2寸法MM4×0.7材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
  • ワークグリッパー|レストパッド SRP・DRP イマオコーポレーション

    ワークグリッパー|レストパッド SRP・DRP

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール製材質(本体)SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト質量(g)3寸法H(mm)10寸法D(mm)8(0/-0.13)寸法Lf(mm)5寸法MM4×0.7
  • ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS イマオコーポレーション

    ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62質量(g)21寸法H(mm)12(0/-0.13)寸法A(mm)3寸法W(mm)16(0/-0.13)寸法MM6×1
  • ワークグリッパー|CC・グリッパー CC イマオコーポレーション

    ワークグリッパー|CC・グリッパー CC

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)超硬HRC72
  • エアロック着脱|エアボールロッククランパー用ケース PBLC-M イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアボールロッククランパー用ケース PBLC-M

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エアボールロッククランパー用のケース 2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。 繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご確認ください。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    適合【エアボールロッククランパー】PBLC1023S-SUS・PBLC1023A-SUS質量(g)13材質(ケース)SUS630析出硬化処理適合厚さ(mm)6以上(ベース)
  • デジタルポジションインジケーター SDP-09-N イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-09-N

    イマオコーポレーション
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
  • デジタルポジションインジケーター SDP-05 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-05

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】4質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5質量(g)20ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209 イマオコーポレーション

    インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック質量(g)60ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向左正面
  • 座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC イマオコーポレーション

    座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
    材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80
  • プランジャー|ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH イマオコーポレーション

    プランジャー|ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜質量(g)4タイプ軽荷重用(1本ライン)寸法L(mm)16寸法d(mm)4寸法S(mm)2耐熱温度(℃)100寸法w(mm)1.2材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8×1.25荷重(N)7~15
  • プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
    材質SUS製材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用(1本ライン)耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|インデックスプランジャー WDX イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー WDX

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
    サイズ10材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)24寸法L(mm)47寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)24寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法D1(mm)12(h9)耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)589材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62荷重(N)5~12
  • プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF イマオコーポレーション

    プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。 信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。 ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。 本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
    材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSPEPF使用電圧(V)DC10~30保護等級IP67材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(HV550~600)最大電流(mA)200
  • プランジャー|インデックスプランジャー SDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー SDXN

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
  • プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ イマオコーポレーション

    プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303質量(g)0.1寸法L(mm)3寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)0.6寸法S(mm)0.4寸法D(mm)2(+0.08/0)寸法D1(mm)2.5材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)1.2~2.5
  • ロータリーロックエレメント RLES イマオコーポレーション

    ロータリーロックエレメント RLES

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。
    材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA
  • プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
    付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
  • プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    適合【専用レンチ】-材質(本体)SUS303質量(g)0.35タイプ中荷重用(ライン無し)寸法L(mm)10寸法d(mm)1寸法S(mm)1.5耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1寸法MM3×0.5荷重(N)0.5~3
  • 位置決めピン|拡張ピン PEDT イマオコーポレーション

    位置決めピン|拡張ピン PEDT

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
    材質(本体)SUS303繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
  • プランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-L イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-L

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    サイズ12材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)30タイプノーズロック型形式NDXNS-L寸法L(mm)41.7寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)10寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)25寸法T(mm)6寸法W(mm)19寸法T1(mm)8耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)14材質(コイルバネ)SUS302WPAナットダブルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)848材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62寸法MM12×1.5荷重(N)6~14
  • プランジャー|インデックスプランジャー NDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー NDXN

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    サイズ10材質(本体)SUS303質量(g)20寸法L(mm)43.5寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)17寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法B(mm)2寸法T(mm)-寸法W(mm)-寸法T1(mm)7耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)13材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)589材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303寸法MM10×1荷重(N)5~12
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
    材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
  • プランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUH イマオコーポレーション

    プランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUH

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
    材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)SUS303質量(g)0.2タイプ重荷重用(2本ライン)寸法L(mm)7寸法d(mm)1.5寸法A(mm)4寸法S(mm)0.5材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)80寸法w(mm)0.4材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)寸法MM3×0.5荷重(N)5~7
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
    形式HSSB
  • ボルト&ナット|グラブスクリュー GS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット|グラブスクリュー GS

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
    材質(本体)GS-SUS:SUS303質量(g)132寸法L(mm)80寸法L1(mm)22寸法L2(mm)2寸法MM16×2
  • プランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ イマオコーポレーション

    プランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.15/+0.1) RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアセタールブラック寸法L1(mm)1材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCA イマオコーポレーション

    プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCA

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質SUS製材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA イマオコーポレーション

    プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品(新商品)