絞り込み
内容量(L)
- 10
- 5(2)
- 20(4)
ブランド
- 三井化学(1)
- 日産化学(1)
- 日星産業(1)
- Schatz(シャッツ)(1)
「内容量(L)」から絞り込む
5(2)
10
20(4)

AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水
日産化学(32件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10L)ほか当日出荷AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。JIS規格K 2247-1
アドブルー (AdBlue) 高品位尿素水
三井化学(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個(10L)ほか欠品中AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。 無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。 AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。 一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用)仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下化学式(NH2)2CO+H2O濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造JIS規格AUS 32 JIS K2247-1性質不燃性・無色透明の液体
アドブルーバックインボックス
Schatz(シャッツ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10L)ほか10日以内出荷無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として成分尿素 32.5%、純水 67.5%材質外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格JIS K 2247-2包装形態パックインボックスグリーン購入法適合
高品位尿素水 AdBlue(アドブルー)
日星産業(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個(10L)ほか当日出荷経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。付属品専用ロングノズル仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kgJIS規格JIS K 2247-1包装形態バッグインボックス
『尿素水・尿素水用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 尿素水
- 尿素水用品













![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)