絞り込み
検知範囲(mg/L)
  • 0.00~2.5(2)
  • 2(3)
ブランド
  • 東洋マーク製作所
  • モノタロウ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(10)
  • 中央自動車工業(6)
  • リンクサス(Linxas)(5)
  • RABLISS(4)
  • エレコム(3)
  • カスタム(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • レッツコーポレーション(3)
  • フィガロ技研(3)
  • オーム電機(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • タニタ(2)
  • 藤田電機製作所(2)
  • JVC(2)
  • ドレーゲル(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • センター商事(2)
  • エレコムヘルスケア(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー AC016 東洋マーク製作所アルコールチェッカー AC016東洋マーク製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット) 東洋マーク製作所卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)東洋マーク製作所(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)135電源(V)AC100適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165形態卓上型、据置型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L記録紙約900回記録可能起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40使用可能回数3000~5000
アルコールチェッカー 東洋マーク製作所アルコールチェッカー東洋マーク製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40サンプリング方式ストロー式使用可能回数3000~5000
アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター) 東洋マーク製作所アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター)東洋マーク製作所
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
付属品プリンター幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-2332-66検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
アルコール検知器ブルートゥース内蔵 東洋マーク製作所アルコール検知器ブルートゥース内蔵東洋マーク製作所
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本)測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー記録媒体本体保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番64-8815-21検知時間(秒)約10データ記録件数500Bluetoothあり使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
アルコールチェッカーダブルセンサー式 東洋マーク製作所アルコールチェッカーダブルセンサー式東洋マーク製作所
149,800税込164,780
1セット
15日以内出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒)約3以上質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-1212-08

アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります

アルコールチェッカー本体