26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ

    プラズマクラスター除菌脱臭機

    シャープ
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
    用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌質量(kg)約3.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)強11/中5/おやすみ2.2電源コード(m)約1.8適合床面積【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)消臭方式【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター運転モード強/中/おやすみ待機時消費電力(W)約0.45外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)233×5701時間あたりの電気代目安(円)強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06脱臭機能
  • 除菌脱臭機 cado

    除菌脱臭機

    cado
    36,200税込39,820
    1台
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
  • 光触媒除菌脱臭機 HotaluX(ホタルクス)

    光触媒除菌脱臭機

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
    用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45脱臭機能
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • 脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 ドリテック

    脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100

    ドリテック
    17,998税込19,798
    1個
    5日以内出荷
    ・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載。・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー。・おやすみモード、チャイルドロック。・4段階の風量切り替え。・フィルター交換をランプでお知らせ。・適用床面積:~約11畳まで
    付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2材質ABS樹脂ダークグレー電源専用ACアダプター本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)定格消費電力(W)16フィルターフィルター寿命:約1年運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)適合床面積~約11畳まで使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39風量調整4段階コード長さ(cm)180ロックチャイルドロック:あり切タイマー2・4・6・8時間
  • 脱臭機 富士通ゼネラル

    脱臭機

    富士通ゼネラル(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    急な来客時も素早く脱臭!トリプル脱臭。ペットの毛、ホコリ対策に!集じん機能。トリプル脱臭機能はそのまま、コンパクト設計。脱臭効果は毎日回復!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。簡単、便利、しかも経済的、その他便利機能
  • グリーンメイト用紫外線ランプ 旭東

    グリーンメイト用紫外線ランプ

    旭東
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    グリーンメイト対応交換用パーツです。
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • スポットエアー JAPPY

    スポットエアー

    JAPPY
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます 光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に 独自の光触媒で菌やニオイを分解 キレイな空気の届く距離は最大2.5m 付属アタッチメントで簡単な風向き調整 天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に 天井からキレイな空気を欲しい場所へ
    付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書全長(mm)210質量(g)840本体径(mm)Φ98
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    電源(V)交流100 50/60Hz電源コード(m)1.8連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーデオSにゃんこモデル マスクフジコー

    ブルーデオSにゃんこモデル

    マスクフジコー
    36,000税込39,600
    1台
    4日以内出荷
    猫のトイレ臭を、”光除菌”でやしさしく除去。どんなにかわいい猫ちゃんでも、トイレまわりのニオイだけは避けられません。掃除しても、スプレーしても、どこかで残るツンとした臭い・・・。その原因は「アンモニア」や「3-MMB(トリメチルアミン)」という猫特有の臭気成分。この3-MMBは、非常に強いニオイ分子で、一般的な脱臭剤では分解・除去しきれない厄介な成分です。ブルーデオにゃんこモデルは、この”アンモニア”・”3-MMB”に着目。光触媒のチカラで、ニオイをしっかり除去し、空気を清潔に保ちます。猫想いの脱臭除菌機(1:猫にやさしい「光除菌方式」。猫への影響にも配慮した、化学物質を放出しない方式です。2:驚かせない静音設計。モーター回転をゆるやかに上げ、音に敏感な猫もリラックス。3:噛みに強い電源コード。丈夫なPVC編み込み仕様で、断線リスクを軽減。4:猫が落ち着くグレーカラー。白や黒を避けた優しいグレートーンで、空間にも自然にも馴染む。)。A4サイズで10畳対応(猫のトイレのそばにも置けるコンパクトサイズなのに、室内臭も10畳までしっかり脱臭。リビングや寝室にもなじむデザインです。)。5年間フィルター交換不要(光除菌フィルター+脱臭フィルターで脱臭力長持ち。日々のお手入れも簡単で、いつも清潔。)
    質量(kg)約1.6消費電力(W)弱11、標準11.5、ターボ18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×140×289運転音(dB)弱21、標準25、ターボ48適合床面積約10畳
  • グリーンメイト用紫外線ランプ 旭東

    グリーンメイト用紫外線ランプ

    旭東
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    グリーンメイト対応交換用パーツです。
    適合シリーズスペシャルエル・スタンダード
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルミニ 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルミニ

    旭東
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)1.2機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線オゾン発生量2(mg/hr)
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ

    旭東
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)20出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯オゾン発生量32(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳)
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタンダード 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタンダード

    旭東
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)5.4出力紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転オゾン発生量6.4(mg/hr)適合床面積23m2(約14畳)
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルエル 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルエル

    旭東
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)11.5出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転オゾン発生量12(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳)
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロカスタム 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロカスタム

    旭東
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)10出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみオゾン発生量16(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳)
  • 天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)

    天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機

    Panasonic(パナソニック)
    529,800税込582,780
    1台
    5日以内出荷
    本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
    床面積(m2)適合:~60
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • 浴室洗浄機JOKER JOKER

    浴室洗浄機JOKER

    JOKER
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    ★浴室を丸ごと浄化する! 家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない 天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。 JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。 強力除菌でお風呂掃除を軽減。 負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。 浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。 ※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。 ワンプッシュだけで清潔・快適。 使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。 簡単に清潔と快適をキープします。
    幅(mm)152質量(kg)1.9高さ(mm)195奥行(mm)142定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間最大消費電流(A)0.67待機電力(W)0.5以下
  • 水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワン ataraina(クリエイティブトレーディング)

    水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワン

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    グッバイ、靴のイヤなにおい。 嫌な臭いをシャットアウト、靴の消臭エチケット。 靴に差し込むだけで臭いや雑菌だけでなく、アレルゲンやダニまで吸着させて強力除去! 世界初、独自開発のモバイルラジカルシートが匂いの原因を分解、消臭効果を持続 自社開発の表面近傍で発生するラジカル(活性種)が臭いの原因菌を強力に除去。さらに、ラジカルシートの作り出すオゾンなどの活性種が悪臭の分解を行い、靴の中の臭いを効果的に軽減させます。 水虫の原因菌である白癬菌に対しても有効なため継続的に使用することで、靴の中を清潔に保つことができます。 いつでもどこでも簡単操作、シーンに合わせてモードを切り替え 使い方は簡単!靴の中のつま先部分まで差し込んでスイッチを押すだけ。内蔵タイマーで除菌が完了すると自動で電源が切れます。 乾電池式なので、コンセントがない靴箱の中や、お出かけ先でも手軽に使用できます。 1日の終わりには標準モード(120分)で入念に、お出かけ前はクイックモード(15分)で簡単に除菌・消臭を。
    質量(g)約180(電池含まず)消費電力(W)0.25/個電源単3形アルカリ乾電池×2本(本体1個につき)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×80×58電池寿命(時間)約20(最大)使用環境温度(℃)5~40適合サイズ(cm)靴:22~28タイマー15/120分(2モード)
  • ステリ舞(空間除菌消臭装置) TKG

    ステリ舞(空間除菌消臭装置)

    TKG
    36,000税込39,600
    1個
    翌々日出荷
    乾燥防止と除菌・消臭のW効果! 3μmの噴霧粒子のため、周囲を濡らしません。 ウイルス感染対策や室内の臭い対策などに最適です。
    質量(kg)1.5電源(V)単相100~240(50/60Hz)消費電力(W)約25タンク容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×265×315適合床面積23m2(約15畳)TKG品番9-1530-0401定格時間(時間)15
  • 除菌・脱臭機 カルテック

    除菌・脱臭機

    カルテック
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン
    質量(kg)約3.4ホワイト消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター風量(m3/min)強/弱/静音電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86適合床面積約24畳(60分)ACアダプタ(定格出力)DC24ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)約0.71時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90脱臭機能
  • 光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) スイデン

    光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト)

    スイデン
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が 非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)。60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
    質量(kg)約16消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)運転モードターボ、強、弱、静音脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
  • グリーンメイト用電源コード 旭東

    グリーンメイト用電源コード

    旭東
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    グリーンメイト対応交換用パーツです。
  • グリーンメイト用送風ファン 旭東

    グリーンメイト用送風ファン

    旭東
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    グリーンメイト対応交換用パーツです。

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

脱臭機特集
おすすめ人気ランキング
除菌機/脱臭機