絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • シャープ(7)
  • ダイソン(2)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
  • 加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
    仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
  • 加湿空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 20畳

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
    ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年別売品番集じん脱臭フィルター(FLS-S40)、加湿フィルター(FLH-SH30)脱臭機能
  • サーキュレーター付き加湿空気清浄機 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター付き加湿空気清浄機

    アイリスオーヤマ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
    寸法(mm)約271×282×880アイボリー質量(g)12200(水を含まず)消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)タンク容量(L)約2.7コード長さ(m)約2.4適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下
  • 加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
  • 空気清浄機能付き除湿機 16畳 アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付き除湿機 16畳

    アイリスオーヤマ
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。水タンクが4Lと大容量なので、水捨て回数を減らせます。
    質量(kg)14電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×260×618電源コード(m)約2水タンク容量(L)約4Lで自動停止定格消費電力(W)(50/60Hz)275/315除湿能力(L/日)定格12適用畳数除湿可能面積:16畳
  • 加湿空気清浄機 23畳 加湿フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳 加湿フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する加湿フィルターです。
    ホワイト質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×223×5
  • 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機10畳デザインモデル

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
    寸法(mm)297×247×497質量(g)5000電源(V)AC100消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)タンク容量(L)2風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)連続加湿時間(時間)6.6最大加湿量(mL/h)約300加湿機能花粉モード脱臭機能タバコモード
  • 加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。
    材質HEPA(不織布)+パッキン(PE)ホワイト質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×27×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
  • 加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルター

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。
    材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET)ホワイト質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
  • 加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 17畳

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
    ホワイト

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

加湿付き空気清浄機