絞り込み
ブランド
  • ノボル電機
  • マリンテック(266)
  • 本多電子(36)
  • ノーブランド(28)
  • 松本船舶電機製作所(26)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(22)
  • 本多電子(HONDEX)(19)
  • はくでん(17)
  • PLASTIMO(14)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • 三信船舶電具(13)
  • 船舶商事(13)
  • 伊吹工業(12)
  • ゼロワンオカダ(9)
  • 国際化工(7)
  • SILVA(7)
  • 三ツ星産業(6)
  • 日本船燈(6)
  • 大航計器製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω
第4種汽笛 ノボル電機第4種汽笛ノボル電機
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機ノボル製 デジタルアンプノボル電機
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84マイクロホンMC-0127防水性屋内仕様
船舶汽笛用アンプ ノボル電機船舶汽笛用アンプノボル電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
防水型マイクロホン 10mコード付 ノボル電機防水型マイクロホン 10mコード付ノボル電機
21,980税込24,178
1台
50日以内出荷
防水型マイクロホン 10mコード付
形状ハンド型質量(kg)0.97メタリックグリーンコード長さ(m)ストレートコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5取扱説明書(1.2MB)
防水型マイクロホン ノボル電機防水型マイクロホンノボル電機
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防水型マイクロホン
形状ハンド型質量(kg)0.27メタリックグリーンコードなし寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5取扱説明書(1.2MB)
防水型マイクロホン 10mコード付 ノボル電機防水型マイクロホン 10mコード付ノボル電機
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
防水型マイクロホン 10mコード付
形状ハンド型質量(kg)0.62ブラックコード長さ(m)ストレートコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7取扱説明書(0.77MB)
5W8Ω 船舶用スピーカー ノボル電機5W8Ω 船舶用スピーカーノボル電機
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:154×140全長(mm)155質量(kg)1グレーコード長さ(m)5定格入力(W)5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)定格:8防水性IPX5取扱説明書(2.27MB)
第5種汽笛 ノボル電機第5種汽笛ノボル電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)38質量(kg)0.5口径(mm)130定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋内仕様
汽笛用アンプ ノボル電機汽笛用アンプノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)188質量(kg)0.9口径(mm)225×140定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様
ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなし ノボル電機ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなしノボル電機
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機ノボル製 デジタルアンプノボル電機
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。ダイナミックマイクロホン付。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)12定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84防水性屋内仕様
ノボル製 デジタルアンプ 12V用 ノボル電機ノボル製 デジタルアンプ 12V用ノボル電機
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)12定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
第四種汽笛 ノボル電機第四種汽笛ノボル電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
SDカード搭載アンプ ノボル電機SDカード搭載アンプノボル電機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。
付属品ダイナミックマイクロホン質量(kg)1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164インピーダンス(Ω)負荷:4~16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
第五種汽笛 ノボル電機第五種汽笛ノボル電機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構認定品全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)1周波数(Hz)650±50電源コード(m)5音圧(dB/m)A特性において 110以上/1口径(mm)154×140防水性屋外仕様
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
防水型マイクロホン カールコード付 ノボル電機防水型マイクロホン カールコード付ノボル電機
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
防水型マイクロホン カールコード付
形状ハンド型質量(kg)0.22ブラックコード長さ(m)カールコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7取扱説明書(0.77MB)
30W330Ω 船舶用スピーカー ノボル電機30W330Ω 船舶用スピーカーノボル電機
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:280×180全長(mm)307質量(kg)3.7ライトグレーコード長さ(m)1.5定格入力(W)30インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)防水性IPX6取扱説明書(2.84MB)
10W1kΩ 船舶用スピーカー ノボル電機10W1kΩ 船舶用スピーカーノボル電機
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:225×140全長(mm)231質量(kg)1.2ブルーグリーンコード長さ(m)1.5インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)定格入力(W)10防水性IP56取扱説明書(2.84MB)
小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CD ノボル電機小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CDノボル電機
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。 2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)2.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ MA-10CD ノボル電機小型船舶用アンプ MA-10CDノボル電機
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)1.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
航海計器