3ページ目: 船舶救命器具

173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)
26,980税込29,678
1着
9日以内出荷
2013年基準改正適合品。 背中が蒸れない首掛けモデル。 インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。 外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。
浮力(kg)11.1サイズフリー仕様撥水加工種別手動+自動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU質量(g)640ウエスト(cm)最大125
小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣 PWC用オーシャンライフ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工胴囲(cm)115まで型式承認番号第3395号適応体重(kg)95まで各種認証桜マーク
自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き オーシャンライフ自動膨張式ショルダータイプ 反射材付きオーシャンライフ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。 劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
胴囲(cm)150まで浮力(kg)18適応体重(kg)180まで装着方式ショルダー
MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ 高階救命器具MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ高階救命器具
18,980税込20,878
1着
6日以内出荷
フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)11.8以上
VF-053U ラフトエアジャケット (コンパクトタイプ・膨脹式救命具) SHIMANO(シマノ)VF-053U ラフトエアジャケット (コンパクトタイプ・膨脹式救命具)SHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
軽量かつコンパクトなラフトエアジャケット国土交通省型式承認品(TypeA)取得済で、船での着用義務に対応したライフジャケットです。従来のコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%コンパクトになり、重量は約100g軽くなりました。コンパクトな設計は、アングラーに多くの恩恵をもたらします。キャストやしゃくり、やり取りの動作、狭い船上でのすれ違いや休憩時に干渉しづらく、ストレスの軽減につながります。ウエストの調整幅は70~100cmと余裕があり、真冬に防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できます。
サイズFREE
膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣) 谷沢製作所膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣)谷沢製作所
53,980税込59,378
1着
11日以内出荷
ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品
材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)750色(本体)レッド浮力(kg)15~
Re ティバノウエスト2.0 ブルーストーム(Bluestorm)Re ティバノウエスト2.0ブルーストーム(Bluestorm)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
サイズF
BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm)BSP-6120RSブルーストーム(Bluestorm)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
着用前の点検が容易炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。
その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
トランプホーン PLASTIMOトランプホーンPLASTIMO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】50質量(g)50タイプミニモデル
トランプホーン PLASTIMOトランプホーンPLASTIMO
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】70質量(g)140
プラスチックフォグホーン PLASTIMOプラスチックフォグホーンPLASTIMO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
外洋特別規定4.09に準じたフォグホーンです。
寸法(mm)300
TK-18ARSX TKTK-18ARSXTK
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型オレンジサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
TK-18ARSX YELLOW TKTK-18ARSX YELLOWTK
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型イエローサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
レスチューブ エクストリーム RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ エクストリームRESTUBE(レスチューブ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。
用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツセット内容30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書質量(g)340サイズ(mm)150×80×40浮力(N)75
レスチューブ ビーチ RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ ビーチRESTUBE(レスチューブ)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。
用途浮力5kgの海水浴や川遊び、シュノーケル、スタンドアップパドル等のレジャー用モデル。セット内容25mm幅ベルト、10.9g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ)マリンブルー質量(g)160サイズ(mm)150×60×40浮力(N)50
レスチューブ専用カートリッジ16g RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ専用カートリッジ16gRESTUBE(レスチューブ)
1,998税込2,198
1パック
6日以内出荷
用途レスチューブ専用カートリッジ 16g入数CO2カートリッジ 16g×2本入
VF-275W サーフトリッパーベスト ブラック SHIMANO(シマノ)VF-275W サーフトリッパーベスト ブラックSHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
フィットシステム搭載フラッグシップベストBOA(R)フィットシステムでサイズ調整がしやすいフラッグシップベスト。タックルの荷重を分散するウエストパッドや、バックパックへのスイングアクセスを採用しています。また、通気性を向上したベンチレーションにより熱がこもりにくい構造になっています。
VF-229X ロックショアタフベスト ブラック SHIMANO(シマノ)VF-229X ロックショアタフベスト ブラックSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ロックショアの現場で作り上げた、機動性と収納力にこだわったベストロックショアでの移動や操作を妨げないことを追求したベストです。着脱式マクラは首の保護機能だけなく、ジャケットのフードが収まりやすいようマクラをたためるように進化。浮力材は、サイドを広く開放した配置にしたことで、動きやすさと通気性を可能にしました。ポケットは伸縮素材を採用することで張り出しを抑えられ、視野も確保することもできました。ポケット内部は、一瞬のチャンスにも対応できるようジグホルダーやルアーローテーションケースを設定。機動性と収納力を兼備した機能を充実させたコンセプトベストです。
サイズFREE裾廻り(cm)136
VF-068T ゲームベストライト SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライトSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。
材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE肩幅(cm)36.5着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145裾幅(cm)47身幅(cm)76.5
VF-024U ゲームベスト SHIMANO(シマノ)VF-024U ゲームベストSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト
材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145
VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具) SHIMANO(シマノ)VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具)SHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
欠品中
気室が取り外し可能で、洗濯できるショルダータイプの膨脹式ベスト国土交通省型式承認品(船検対応)浮力性能(膨張時)7.5kg/24時間以上装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載落水センサーが水分に反応して自動で膨張手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付補助送気装置、ホイッスル付内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ※アフター交換パーツ(BP-100A)立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材左胸にファスナーポケットウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
材質外カバー:ナイロン100%、気室:ナイロン100%(ポリウレタン加工)サイズFREE裾廻り(cm)130
VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ)VF-274W アクトゲームベストSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベストBOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。
材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ポリエステル100%
VF-029U ロックショアベスト SHIMANO(シマノ)VF-029U ロックショアベストSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
アクションがしやすい高い機動性を備えたミニマイズベスト
材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ナイロン100%(撥水加工)裾廻り(cm)145身幅(cm)75.5
水難救助ロープ エスコ水難救助ロープエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体質量(g)530構造ポリエチレンロープ+フロート寸法(Φmm×m)ロープ:8×15折径(mm)片側フロート・輪状部:約750引張強度(kN)6.5
TW ライフジャケット テイルウォークTW ライフジャケットテイルウォーク
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
BLACKサイズフリー
チャイルドライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]チャイルドライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
国土交通省型式承認(桜マーク)モデルがチャイルド用肩掛けタイプで登場 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。身体の小さな子どもに合わせてV字構造でフィットさせるVベルトシステム。ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止。 股ベルト/ハンドルベルト:ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止します。万が一の落水の際に引き上げるための掴み用ベルトを衿部分に配備。
サイズフリー混率(%)本体:ナイロン100、気室:ナイロン100着丈(cm)体重15Kg以上 40Kg未満の小児用:ウエストベルト45~90浮力(kg)膨脹時5.0以上/24時間以上
ショートライフジャケット(ネックタイプ手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショートライフジャケット(ネックタイプ手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
フィッシングベストと併用可能な小型タイプ。 国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G) 手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
ブラックサイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)フリー: ~120
コンパクトライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]コンパクトライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
23,980税込26,378
1個
欠品中
レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)70~100
チャイルドフローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]チャイルドフローティングベストDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。 桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。 夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。
材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレン
ラフトエアジャケット ウエストタイプ(膨張式救命具) VF-052K SHIMANO(シマノ)ラフトエアジャケット ウエストタイプ(膨張式救命具) VF-052KSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
気室が取り外し可能で、洗濯可能。 型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。 磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください) 国土交通省型式承認品(船検対応) 装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載 落水センサーは水分に反応して自動で膨張 手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください) 外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付 補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ アフター交換パーツ(BP-100A) 収納が簡単なたたみやすい気室 ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE浮力(N)膨張時:74(24時間以上)関連資料(6.38MB)
ラフトエアジャケット(膨張式救命具) VF-051K SHIMANO(シマノ)ラフトエアジャケット(膨張式救命具) VF-051KSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1着
6日以内出荷
気室が取り外し可能で、洗濯可能。 型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。 磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください) 国土交通省型式承認品(船検対応) 装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載 落水センサーは水分に反応して自動で膨張 手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください) 外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付 補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ アフター交換パーツ(BP-100A) 立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適 サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応 首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材 左胸にファスナーポケット ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE浮力(N)膨張時:74(24時間以上)関連資料(6.38MB)
エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベEverGreen INTERNATIONAL
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
エバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリング EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリングEverGreen INTERNATIONAL
26,980税込29,678
1着
6日以内出荷
備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
有効ウエストサイズ(cm)60~100自重(g)約432
エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベEverGreen INTERNATIONAL
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
E.G.ライフベルトミニ専用のボンベ、ボビン(スプール)、インジケータークリップをセットにしたスベアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベEverGreen INTERNATIONAL
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
E.G.ライフベルト タイプ4専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4 EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4EverGreen INTERNATIONAL
28,980税込31,878
1着
6日以内出荷
国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルト4は着用前の安全点検が出来るインジケーターウインドウが見やすくなり、背面にはSOLAS条約の品質基準にも適合する高反射・高耐久の再帰反射帯を装着。視認性が悪い中でも周囲のアングラーに存在位置を知らせます。初期浮力はトップクラスの17.0kg、膨張時には抜群の安定感を得られます。 ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約17.0kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。 3Dメッシュ:カバーは腰に接触する部分に3Dメッシュを採用し、通気性を向上させています。長時間の着用でも蒸れを防ぎます。 スベリ止めラバー:腰に接する面にスベリ止めラバーを装着。平時着用時の不要な回転を抑えます。 YKKバックル:改定基準適合YKKバックルを使用しています。安全性と耐久性を向上させています。 充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。 ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。 リフレクター:安全性を考慮し、リフレクターを装着。 海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトタイプ4専用スペアボンベ
有効ウエストサイズ(cm)70~100
エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベEverGreen INTERNATIONAL
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5 EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5EverGreen INTERNATIONAL
28,980税込31,878
1着
6日以内出荷
国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):インフレータブルジャケットタイプ5はバッククロスベルトに3Dメッシュパッドを採用し、よりフィット感がアップ。激しいロッドワークによるベルトのズレも軽減し快適性が向上。強度を必要とする部位には、耐摩耗性に優れたCORDURA®;を採用しました。 ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約9.7kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。 バッククロスシステム&3Dメッシュパッド:体にフィットし、ジャケットがズレにくいバッククロスシステム。さらに、フィット感と通気性を高めるために3Dメッシュパッドを採用。体との接点を減らし、長時間の着用でも蒸れを防ぎます。 YKKバックル&ラダーロック:改定基準に対応出来る高強度YKKバックルとラダーロックを使用しています。安全性が向上しています。 充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。 ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。 リフレクター:安全性を考慮し、両肩部分にリフレクターを装着。 海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケットタイプ5専用スペアボンベ
サイズフリー
保温具 国際化工保温具国際化工
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得
用途落水者の保温に使用形状封筒型厚さ(mm)0.2寸法(mm)1950×1020質量(g)約340熱貫流率(W/m2・K)7800以下
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A高階救命器具
6,698税込7,368
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満浮力(kg)初期浮力:約6.4仕様小児用

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

船舶救命器具