20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジツボガード ワールドアクセス

    フジツボガード

    ワールドアクセス
    6,798税込7,478
    1袋
    当日出荷
    市販の船底塗料に混ぜるだけで、船底へのフジツボ、イガイ類の付着を長期間防ぎ、船底を保護します。(アルミ艇、軽金属等の船体には使用できません)自然由来物から作られた環境に優しい船底塗料添加剤です。フジツボ、イガイ類の付着力を本製品が無効化する作用によって、付着を防止します。効果の持続性は、水和分解型の船底塗料に混ぜることにより、タイムカプセル化された本製品が塗料の分解と共に塗装表面に現れ続けることで、効果が長時間維持されます。
    用途フジツボガードと相性の良いメーカー推奨船底塗料 ・中国塗料:シージェット033、033プレミアム ・ヤマハ発動機:パワープロテクター ブルー缶(プレジャーボート向け)、パワープロテクター レッド缶(高稼働用) ・インターナショナル:ミクロンエキストラ内容量(g)120g塗装船艇塗料4kg用
  • プラドールZ FRP船用船艇塗料 関西ペイントマリン

    プラドールZ FRP船用船艇塗料

    関西ペイントマリン
    1缶
    完売
    シリル系ポリマー加水分解型船底塗料です。ケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
  • うなぎ塗料一番 あざやかネオ ニッペマリン

    うなぎ塗料一番 あざやかネオ

    ニッペマリン
    12,980税込14,278
    1缶(2kg)ほか
    22日以内出荷
    あざやかな色で防汚性も抜群! アルミ船OK! あざやかな色です。 動物植物、どちらに対しても安定した防汚性能を発揮します。 曝露による変色がありません。
    用途FRP船、木船、アルミ船適合うなぎシンナー種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料主な用途船舶膜厚(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗回数上架まで6ヶ月・・・1回/上架まで6~12ヶ月・・・2回没水可能時間6時間以上(20℃)
  • 新ペラコート 300g 石川ペイント

    新ペラコート 300g

    石川ペイント
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    クリヤー型プロペラ用塗料上塗り+下塗り300gセット
    用途下塗り:エッチングプライマー主剤160g・下塗り:エッチングプライマー添加剤40g・上塗り:新ペラコート300g・刷毛:上塗り用・下塗り用(3)本容量300(500)gセット
  • シーテンダー20 中国塗料

    シーテンダー20

    中国塗料
    24,980税込27,478
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます
    用途内航船舶船底部防汚用主な用途硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:12時間(5℃)
  • 貝殻付着防止剤 シェルシャット M.I.T

    貝殻付着防止剤 シェルシャット

    M.I.T
    26,980税込29,678
    1袋(300g)
    11日以内出荷
    特殊磁性を持つ素材で、貝やフジツボなどの付着を長期に防止します。 貝などが嫌う特殊磁性を応用した製品で安心安全です。 市販の船底用塗料と混合して使用できるため経済的です。
    用途船底部や漁具・海洋構築物に付着する貝やフジツボなどの付着を防止成分金属磁気微粉末他使用の目安船底用塗料14~18kgに対し、シェルシャット1袋(300g)外観粉末状使用期限1年
  • ユニマリン 中国塗料

    ユニマリン

    中国塗料
    22,980税込25,278
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
    液色主な用途橋梁特性耐薬品、耐候、耐久
  • 順風 ニッペマリン

    順風

    ニッペマリン(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(2kg×6缶)ほか
    22日以内出荷
    しっかりとした防汚力と作業性に優れた船底防汚塗料/自己崩壊型船底塗料
    用途FRP船/木船
  • シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイント

    シーブルーエース油性船底用塗料

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
    用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
  • 満帆 ニッペマリン

    満帆

    ニッペマリン
    9,998税込10,998
    1缶(2kg)ほか
    22日以内出荷
    うなぎ塗料一番のSPC技術をベースにコストダウンを実現した普及型船底塗料。 高級加水分解型のうなぎ塗料一番の廉価版。 優れた作業性、旧塗膜との優れた付着性があります。
    用途FRP船、木船(アルミ、軽金属の船体には適しません。)適合うなぎシンナー種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料主な用途船舶膜厚(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)没水可能時間6時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)3.7(50μm)
  • うなぎ塗料一番LF-SEA ニッペマリン

    うなぎ塗料一番LF-SEA

    ニッペマリン(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    超低摩擦型船底塗料。 加水分解+ウォータートラップレイヤー形成
    用途FRP船/木船
  • うなぎ塗料一番 ニッペマリン

    うなぎ塗料一番

    ニッペマリン(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1箱(2kg×6缶)ほか
    22日以内出荷
    錫フリー加水分解型船底塗料。
    用途FRP船/木船
  • SEAJET 033 中国塗料

    SEAJET 033

    中国塗料
    23,980税込26,378
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
    硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
  • マリンスター A 中国塗料

    マリンスター A

    中国塗料
    25,980税込28,578
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
    用途アルミ合金艇船底部防汚用主な用途アルミ硬化時間(時間)5℃:12指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:14時間
  • 船艇塗料添加剤 海王 海王

    船艇塗料添加剤 海王

    海王
    26,980税込29,678
    1本(400mL)
    4日以内出荷
    『海王』はスピードが向上:水流抵抗を軽減する新素材。「滑り性」の効果でスピードUP。『海王』は燃費を良くする:海洋生物の付着を減らし、綺麗な船体の維持が可能。燃費・CO2排出量の削減。コンセプトは無公害塗料。環境に害のない新素材。
    用途船艇塗料添加剤その他添加料:船艇塗料容量に対し10%添加容量(mL)400
  • ワコーエコプラスWAKOECOPLUS WAKO

    ワコーエコプラスWAKOECOPLUS

    WAKO
    14,980税込16,478
    1缶
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ワコーエコプラスは特殊セラミックスを含有することで、耐フジツボ性を向上させる特許技術を活用した防汚塗料です。公官庁を始めとして、プレジャーボート、ヨット、漁船にも幅広く採用されています。
    用途FRP船用 プレジャーボート、ヨット、漁船仕様【理論塗布率】0.303 kg/m2 (DFT 100μm)、【ボリュームソリッド】55±2%メーカー株式会社WAKO塗布方法エアレススプレー、刷毛塗り、ブラシ(少ない面積に対してのみ推薦)硬化時間(時間)4(30℃環境下)希釈率(%)最大5(体積比)適合塗膜100μm (ドライ塗膜)、182μm (ウェット塗膜)
  • SEAJET 137 中国塗料

    SEAJET 137

    中国塗料
    9,498税込10,448
    1缶(0.8L)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。
    指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
  • シーテンダー7 中国塗料

    シーテンダー7

    中国塗料
    17,980税込19,778
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長期間良好な防汚力発揮 速乾性 塗装作業性良好
    用途船底部防汚用/没水環境構造物防汚用液色レッドブラウン指触乾燥時間(分)5℃:45硬化時間(時間)5℃:6特性防汚、速乾塗装間隔最短:15時間(5℃)
  • SEAJET 037 中国塗料

    SEAJET 037

    中国塗料
    29,980税込32,978
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。
    主な用途硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短6時間以上
  • SEAJET 039 中国塗料

    SEAJET 039

    中国塗料
    29,980税込32,978
    1セット(2L)
    7日以内出荷
    シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
    硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短5時間以上

船体・船底塗料』には他にこんなカテゴリがあります

船底塗料特集
おすすめ人気ランキング
船底防汚塗料