絞り込み
ブランド
- 中国塗料(19)
- ニッペマリン(7)
- international(インターナショナル社)(7)
- サンデーペイント(2)
- DNT(大日本塗料)(1)
- WAKO(1)
- 大同塗料(1)
- ワイズギア(1)
- シッケンズ(1)
- M.I.T(1)
- 関西ペイントマリン(1)
- ワールドアクセス(1)
- 海王(1)
- 石川ペイント(1)
エコロジープロダクト

フジツボガード
ワールドアクセス¥6,798税込¥7,4781袋当日出荷市販の船底塗料に混ぜるだけで、船底へのフジツボ、イガイ類の付着を長期間防ぎ、船底を保護します。(アルミ艇、軽金属等の船体には使用できません)自然由来物から作られた環境に優しい船底塗料添加剤です。フジツボ、イガイ類の付着力を本製品が無効化する作用によって、付着を防止します。効果の持続性は、水和分解型の船底塗料に混ぜることにより、タイムカプセル化された本製品が塗料の分解と共に塗装表面に現れ続けることで、効果が長時間維持されます。用途フジツボガードと相性の良いメーカー推奨船底塗料 ・中国塗料:シージェット033、033プレミアム ・ヤマハ発動機:パワープロテクター ブルー缶(プレジャーボート向け)、パワープロテクター レッド缶(高稼働用) ・インターナショナル:ミクロンエキストラ内容量(g)120g塗装船艇塗料4kg用
シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料
サンデーペイント¥4,998~税込¥5,498~1缶(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料成分合成樹脂(アクリル)タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
プラドールZ FRP船用船艇塗料
関西ペイントマリン1缶完売シリル系ポリマー加水分解型船底塗料です。ケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
クリーンキープ
中国塗料¥17,980税込¥19,7781セット(3kg)当日出荷から10日以内出荷強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
うなぎ塗料一番 あざやかネオ
ニッペマリン¥12,980~税込¥14,278~1缶(2kg)ほか22日以内出荷あざやかな色で防汚性も抜群! アルミ船OK! あざやかな色です。 動物植物、どちらに対しても安定した防汚性能を発揮します。 曝露による変色がありません。用途FRP船、木船、アルミ船適合うなぎシンナー種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料主な用途船舶膜厚(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗回数上架まで6ヶ月・・・1回/上架まで6~12ヶ月・・・2回没水可能時間6時間以上(20℃)
新ペラコート 300g
石川ペイント¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クリヤー型プロペラ用塗料上塗り+下塗り300gセット用途下塗り:エッチングプライマー主剤160g・下塗り:エッチングプライマー添加剤40g・上塗り:新ペラコート300g・刷毛:上塗り用・下塗り用(3)本容量300(500)gセット
シーテンダー20
中国塗料¥24,980~税込¥27,478~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます用途内航船舶船底部防汚用主な用途銅硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:12時間(5℃)
CMP ノバ 2000
中国塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
木材用含水防止防腐剤 エバデュア
international(インターナショナル社)¥27,980税込¥30,7781セット(2L)当日出荷エバデュアは、2液性低粘度エポキシ樹脂の木材用含水防止防腐剤です。塗布すると木材の繊維のすきまに深く浸透し、硬化熱を発生し、その熱により木部のすきまに含まれる水分を排出します。1回目はエバデュア混合液と同量のエポキシシンナー#7を混合し塗布します。2回目以降は材料の浸透性により、20~30%シンナーを混合します。繊維のすきまに浸透したエバデュアは硬化し、すきまは樹脂で充填され水分の侵入を防ぎ、半永久的に木の腐りを防止します。用途船舶の内装木部適合理論塗付量:10.0~20.0m2/1.0L容量(L)2対応エナメルシンナー#7
ゴールドスパー オリジナル
international(インターナショナル社)¥14,980税込¥16,4781缶(1L)当日出荷用途船舶の内外装木部適合理論塗付量:16.0m2/1.0Lその他塗装回数:6-10回色グロス(ツヤあり)容量(L)1対応エナメルシンナー#1
貝殻付着防止剤 シェルシャット
M.I.T¥26,980税込¥29,6781袋(300g)11日以内出荷特殊磁性を持つ素材で、貝やフジツボなどの付着を長期に防止します。 貝などが嫌う特殊磁性を応用した製品で安心安全です。 市販の船底用塗料と混合して使用できるため経済的です。用途船底部や漁具・海洋構築物に付着する貝やフジツボなどの付着を防止成分金属磁気微粉末他使用の目安船底用塗料14~18kgに対し、シェルシャット1袋(300g)外観粉末状使用期限1年
ユニマリン
中国塗料¥22,980~税込¥25,278~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。液色白主な用途橋梁特性耐薬品、耐候、耐久
シーブルーエース油性船底用塗料
サンデーペイント(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(2kg)ほか4日以内出荷走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
パワープロテクター オレンジラベル
ワイズギア¥12,980~税込¥14,278~1缶(2kg)ほか4日以内出荷用途FRP船、アルミ船、出艇回数の多い艇に最適です。その他塗装回数:2回対応パワープロテクター用シンナー塗付量(kg/m2)理論:5.1/kg
満帆
ニッペマリン¥9,998~税込¥10,998~1缶(2kg)ほか22日以内出荷うなぎ塗料一番のSPC技術をベースにコストダウンを実現した普及型船底塗料。 高級加水分解型のうなぎ塗料一番の廉価版。 優れた作業性、旧塗膜との優れた付着性があります。用途FRP船、木船(アルミ、軽金属の船体には適しません。)適合うなぎシンナー種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料主な用途船舶膜厚(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)没水可能時間6時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)3.7(50μm)
アクリ200
中国塗料¥6,298~税込¥6,928~1缶(2kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:3.5特性耐候塗装間隔20℃:3.5時間以上
うなぎ塗料一番LF-SEA
ニッペマリン(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から22日以内出荷超低摩擦型船底塗料。 加水分解+ウォータートラップレイヤー形成用途FRP船/木船
ネオマリン
大同塗料(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1缶(16kg)3日以内出荷から7日以内出荷はけ目が少なく、滑らかな仕上がりになります。隠ぺい力が抜群です。光沢が良く、かつ長期間保持します。少々厚く塗ってもダレません。用途建築物、橋梁、タンク、船舶など外部用上塗りタイプ長油性フタル酸樹脂系上塗塗料JIS K 5516 2種 (合成樹脂調合ペイント上塗り用)主な用途橋梁希釈剤塗料用シンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り使用場所屋外希釈率(%)はけ、ローラー、エアレス塗り/5~10スプレー塗り/20指触乾燥時間(時間)2(20℃)半硬化乾燥時間(時間)10(20℃)上塗塗装可能時間24時間以上30日以内(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆塗布量(はけ、ローラー)0.11kg/m2/回(標準膜厚23μ)(エアレス塗装)0.11~0.15kg/m2/回(標準膜厚23~31μ)
CMP ノバ 2000 QD
中国塗料¥11,980~税込¥13,178~1セット(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。 低温硬化性に優れている用途船舶バラストタンク、ボイドスペース 等主な用途トタン、金属硬化時間(時間)5℃:34指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水可使時間(時間)最短:5時間(5℃)塗装間隔最短:22時間(5℃)
SEAJET 033
中国塗料¥23,980税込¥26,3781缶(2L)7日以内出荷有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
マリンスター A
中国塗料¥25,980~税込¥28,578~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する用途アルミ合金艇船底部防汚用主な用途アルミ硬化時間(時間)5℃:12指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:14時間
船艇塗料 ミクロンエキストラ2
international(インターナショナル社)¥74,980税込¥82,4781缶(4L)4日以内出荷用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lその他塗装回数:2回色ドーバーホワイト容量(L)4対応A/Fシンナー#3
ゴールドスパー サテン
international(インターナショナル社)¥14,980税込¥16,4781缶(1L)6日以内出荷用途船舶の内装木部適合理論塗付量:13.0m2/1.0Lその他塗装回数:3回色サテン容量(L)1対応エナメルシンナー#1
船艇塗料 ミクロンエキストラ2
international(インターナショナル社)¥74,980税込¥82,4781缶(4L)4日以内出荷用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lその他塗装回数:2回色レッド容量(L)4対応A/Fシンナー#3
船艇塗料 ミクロンエキストラ2
international(インターナショナル社)¥74,980税込¥82,4781缶(4L)4日以内出荷用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lその他塗装回数:2回容量(L)4対応A/Fシンナー#3
船艇塗料用プライマー プリモコン
international(インターナショナル社)¥13,980~税込¥15,378~1缶(1L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷用途船舶の内装木部適合理論塗付量:7.4m2/1.0Lその他塗装回数:1-5回色グレー対応A/Fシンナー#3
シッケンズ セトルマリン ナチュナルチーク
シッケンズ¥19,980税込¥21,9781缶(950mL)4日以内出荷用途船舶の内装木部適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lその他塗装回数:4回色ナチュナルチーク容量(mL)950対応エナメルシンナー#1
船艇塗料添加剤 海王
海王¥26,980税込¥29,6781本(400mL)4日以内出荷『海王』はスピードが向上:水流抵抗を軽減する新素材。「滑り性」の効果でスピードUP。『海王』は燃費を良くする:海洋生物の付着を減らし、綺麗な船体の維持が可能。燃費・CO2排出量の削減。コンセプトは無公害塗料。環境に害のない新素材。用途船艇塗料添加剤その他添加料:船艇塗料容量に対し10%添加容量(mL)400
ワコーエコプラスWAKOECOPLUS
WAKO¥14,980~税込¥16,478~1缶5日以内出荷から7日以内出荷ワコーエコプラスは特殊セラミックスを含有することで、耐フジツボ性を向上させる特許技術を活用した防汚塗料です。公官庁を始めとして、プレジャーボート、ヨット、漁船にも幅広く採用されています。用途FRP船用 プレジャーボート、ヨット、漁船仕様【理論塗布率】0.303 kg/m2 (DFT 100μm)、【ボリュームソリッド】55±2%メーカー株式会社WAKO塗布方法エアレススプレー、刷毛塗り、ブラシ(少ない面積に対してのみ推薦)硬化時間(時間)4(30℃環境下)希釈率(%)最大5(体積比)適合塗膜100μm (ドライ塗膜)、182μm (ウェット塗膜)
SEAJET 137
中国塗料¥9,498~税込¥10,448~1缶(0.8L)ほか7日以内出荷から10日以内出荷液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
カモメ FRP プライマー
中国塗料¥38,980税込¥42,8781缶(16kg)5日以内出荷FRPとの密着性が優秀です 耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です 衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です 速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です 異種塗料上塗り適性良好用途FRPゲルコート面用バインダーコート液色シルバー指触乾燥時間(分)5℃:40硬化時間(時間)5℃:4特性プライマー、密着性、耐水、耐久、速乾塗装間隔最短:5時間(5℃)
タイコーマリン中 塗JIS2種
DNT(大日本塗料)¥8,998税込¥9,8981缶(4kg)5日以内出荷隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。仕様1液性色白規格JIS K 5516 2種 中 塗り用膜厚(μm)標準:30希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間
クリーンキープ5000 QD
中国塗料¥23,980~税込¥26,378~1セット(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷低温硬化性が優秀 無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)5℃:3日指触乾燥時間(時間)5℃:40塗装間隔最短:3日(5℃)
エピコン T-800
中国塗料¥28,980~税込¥31,878~1セット(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する 不揮発分が高く、厚塗りが可能 付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀 耐水、耐塩水性が優秀 耐温水性が優秀 COT PSPC認定製品です。用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他主な用途タンク硬化時間(時間)10℃:24指触乾燥時間(時間)10℃:2.5特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)10℃:7塗装間隔最短:24時間(10℃)
エピコン上塗 HB EX
中国塗料¥19,980~税込¥21,978~1セット(4kg)ほか5日以内出荷長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大 耐油性・耐薬品性が優秀 厚膜塗装可能用途船舶の上部構造物用上塗り塗料液色白主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)