絞り込み
ブランド
- 中国塗料
- ニッペマリン(5)
- サンデーペイント(1)
- WAKO(1)
- M.I.T(1)
- 関西ペイントマリン(1)
- ワールドアクセス(1)
- 海王(1)
- 石川ペイント(1)

シーテンダー20
中国塗料¥24,980~税込¥27,478~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます用途内航船舶船底部防汚用主な用途銅硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:12時間(5℃)
ユニマリン
中国塗料¥22,980~税込¥25,278~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。液色白主な用途橋梁特性耐薬品、耐候、耐久
SEAJET 033
中国塗料¥23,980税込¥26,3781缶(2L)7日以内出荷有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
マリンスター A
中国塗料¥25,980~税込¥28,578~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する用途アルミ合金艇船底部防汚用主な用途アルミ硬化時間(時間)5℃:12指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:14時間
SEAJET 137
中国塗料¥9,498~税込¥10,448~1缶(0.8L)ほか7日以内出荷から10日以内出荷液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
シーテンダー7
中国塗料¥17,980~税込¥19,778~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷長期間良好な防汚力発揮 速乾性 塗装作業性良好用途船底部防汚用/没水環境構造物防汚用液色レッドブラウン指触乾燥時間(分)5℃:45硬化時間(時間)5℃:6特性防汚、速乾塗装間隔最短:15時間(5℃)
SEAJET 037
中国塗料¥29,980税込¥32,9781缶(2L)7日以内出荷亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。主な用途銅硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短6時間以上
SEAJET 039
中国塗料¥29,980税込¥32,9781セット(2L)7日以内出荷シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短5時間以上
『船体・船底塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 船体・船底用プライマー
- 船底防汚塗料
- 船体塗料・コーティング