絞り込み
ブランド
  • 中国塗料
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • SHIMANO(シマノ)(2,098)
  • ホンダ(1,602)
  • カツイチ(1,279)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
  • マリンテック(809)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(478)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
  • OWNER(オーナーばり)(390)
  • EverGreen INTERNATIONAL(368)
  • MajorCraft(350)
  • 第一精工(344)
  • 工進(320)
  • Avail(アベイル)(299)
  • デュオ(280)
  • 明邦化学(246)
  • HAYABUSA(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンキープ 中国塗料

    クリーンキープ

    中国塗料
    17,980税込19,778
    1セット(3kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
    用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
  • シーテンダー20 中国塗料

    シーテンダー20

    中国塗料
    24,980税込27,478
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます
    用途内航船舶船底部防汚用主な用途硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:12時間(5℃)
  • CMP ノバ 2000 中国塗料

    CMP ノバ 2000

    中国塗料
    11,980税込13,178
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
    用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
  • ユニマリン 中国塗料

    ユニマリン

    中国塗料
    22,980税込25,278
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
    液色主な用途橋梁特性耐薬品、耐候、耐久
  • SEAJET 137 中国塗料

    SEAJET 137

    中国塗料
    9,498税込10,448
    1缶(0.8L)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。
    指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
  • アクリ200 中国塗料

    アクリ200

    中国塗料
    6,298税込6,928
    1缶(2kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
    指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:3.5特性耐候塗装間隔20℃:3.5時間以上
  • CMP ノバ 2000 QD 中国塗料

    CMP ノバ 2000 QD

    中国塗料
    11,980税込13,178
    1セット(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。 低温硬化性に優れている
    用途船舶バラストタンク、ボイドスペース 等主な用途トタン、金属硬化時間(時間)5℃:34指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水可使時間(時間)最短:5時間(5℃)塗装間隔最短:22時間(5℃)
  • SEAJET 033 中国塗料

    SEAJET 033

    中国塗料
    23,980税込26,378
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
    硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
  • マリンスター A 中国塗料

    マリンスター A

    中国塗料
    25,980税込28,578
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
    用途アルミ合金艇船底部防汚用主な用途アルミ硬化時間(時間)5℃:12指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:14時間
  • カモメ FRP プライマー 中国塗料

    カモメ FRP プライマー

    中国塗料
    38,980税込42,878
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    FRPとの密着性が優秀です 耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です 衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です 速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です 異種塗料上塗り適性良好
    用途FRPゲルコート面用バインダーコート液色シルバー指触乾燥時間(分)5℃:40硬化時間(時間)5℃:4特性プライマー、密着性、耐水、耐久、速乾塗装間隔最短:5時間(5℃)
  • クリーンキープ5000 QD 中国塗料

    クリーンキープ5000 QD

    中国塗料
    23,980税込26,378
    1セット(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低温硬化性が優秀 無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
    用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)5℃:3日指触乾燥時間(時間)5℃:40塗装間隔最短:3日(5℃)
  • エピコン T-800 中国塗料

    エピコン T-800

    中国塗料
    28,980税込31,878
    1セット(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する 不揮発分が高く、厚塗りが可能 付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀 耐水、耐塩水性が優秀 耐温水性が優秀 COT PSPC認定製品です。
    用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他主な用途タンク硬化時間(時間)10℃:24指触乾燥時間(時間)10℃:2.5特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)10℃:7塗装間隔最短:24時間(10℃)
  • ユニマリン HS 中国塗料

    ユニマリン HS

    中国塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • エピコン上塗 HB EX 中国塗料

    エピコン上塗 HB EX

    中国塗料
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷
    長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大 耐油性・耐薬品性が優秀 厚膜塗装可能
    用途船舶の上部構造物用上塗り塗料液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)
  • シーテンダー7 中国塗料

    シーテンダー7

    中国塗料
    17,980税込19,778
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長期間良好な防汚力発揮 速乾性 塗装作業性良好
    用途船底部防汚用/没水環境構造物防汚用液色レッドブラウン指触乾燥時間(分)5℃:45硬化時間(時間)5℃:6特性防汚、速乾塗装間隔最短:15時間(5℃)
  • CMP AC-10 中国塗料

    CMP AC-10

    中国塗料
    31,980税込35,178
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(鋼板及び各種のショッププライマーとの付着性良好)
    用途船舶外板部防食用、修繕船防食補修用主な用途硬化時間(時間)5℃:10使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:1.5特性防食性、付着性、速乾、プライマー塗装間隔最短:10時間(℃)
  • SEAJET 037 中国塗料

    SEAJET 037

    中国塗料
    29,980税込32,978
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。
    主な用途硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短6時間以上
  • SEAJET 039 中国塗料

    SEAJET 039

    中国塗料
    29,980税込32,978
    1セット(2L)
    7日以内出荷
    シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
    硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短5時間以上
  • クリーンキープ5000 中国塗料

    クリーンキープ5000

    中国塗料
    22,980税込25,278
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
    用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)10℃:4日指触乾燥時間(時間)10℃:45可使時間(時間)10℃:1.5塗装間隔最短:4日(10℃)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材