12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED回転灯 マリンテック

    LED回転灯

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955
    寸法(mm)Φ130×70色黄色(アンバー)規格(国際規格)CE電圧(V)DC9-85保証期間1年ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコードLED3030SMD防水性IP65発光パターン1種類発光方式黄色LED+黄色カバー
  • スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットスーパーLEDライト14灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
  • LED回転灯 マリンテック

    LED回転灯

    マリンテック
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955
    寸法(mm)Φ130×70色黄色(アンバー)質量(g)350出力(W)12規格(国際規格)CE電圧(V)DC11-24接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLED3030SMD防水性IP65発光パターン4種類発光方式黄色LED+黄色カバー
  • スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットLEDライト6灯 II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
  • ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワークライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    8日以内出荷
    広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと。長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。
    入力電圧(V)DC9-32色温度(K)6000防塵防水性能IP67照射方式拡散
  • 冨士製 メタルハライド水中灯 冨士電球工業

    冨士製 メタルハライド水中灯

    冨士電球工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1式
    6日以内出荷
    バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
  • メタルハライド水中灯 マリンテック

    メタルハライド水中灯

    マリンテック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1式
    6日以内出荷
    メタルハライドランプ(水中灯)!。集魚灯として戦力になること間違いなし!。巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。拓洋理研製灯具に適合可能です。
  • LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ マリンテック

    LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ

    マリンテック
    ¥229,800税込¥252,780
    1式
    6日以内出荷
    ナトリウムランプの光を、LEDで忠実に再現!。霧雨雪など視界が悪化しやすい環境でも優れた視認性を発揮!。高圧ナトリウムランプに近い約2000Kの暖色光を放つ次世代LED照明。「濃霧豪雨猛吹雪時化(しけ)」でも抜群に見える!。真っ白な霧や激しい豪雨でも、光が遮られずに奥まで届く。「過酷な海の環境」にも耐え抜く圧倒的なタフさ。従来のランプのように暖まるまでの待ち時間は不要!スイッチひとつで即明るい!。水銀不使用で安心!環境に優しく廃棄も安全。日亜化学工業のLED素子を採用。約2000Kの暖色系LEDを採用!従来の高圧ナトリウムランプ(HPS)に近い発光色を実現。LEDならではの省エネ性/長寿命を兼ね備えた一台!高所での面倒な電球交換作業が激減!。本体は高品質アルミダイキャスト製濃霧/豪雨/降雪時など視界が悪くなる環境でも。対象物を認識しやすく、安全な作業環境づくりをサポート。散乱しにくく、遠距離まで視認しやすい暖色光。高圧ナトリウム灯の落ち着いた風合いを忠実に再現しているため、。景観を損ないたくない商業施設や歴史的な街並みにも最適。高演色LEDにより、従来のランプでは判別しにくかった部材/ロープ/危険表示などの「本来の色」がはっきりと見える。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。3年間メーカー無償保証(電源部除く)。2027年モデル
    仕様RoHS指令対応商品,ノイズレス回路型式MLC150W-ACNa寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.8色白色電流(A)6.2消費電力(W)150範囲電圧範囲:単相AC100-240V周波数範囲(Hz)50-60専用色温度(K)約2,000(ナトリウムランプ色)保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波指向性指向角:ワイド防水保護等級IP67
  • LEDサーチライト マリンテック

    LEDサーチライト

    マリンテック
    ¥48,980税込¥53,878
    1式
    6日以内出荷
    OEM製品によるコスト削減品。本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造。オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W。防水性に優れたドイチェコネクター使用。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き
    寸法(mm)218×180×75質量(kg)2.4電圧(V)DC12/24消費電力(W)100角度(°)30全光束(Lm)10000色温度(K)6000到達距離(m)約600(最高)
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
    寸法(mm)220×52×100質量(g)820電流(A)2.8(14V時)電圧(V)DC12~14消費電力(W)40(MAX)全光束(Lm)4500色温度(K)6000ボディーカラー白RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタハラ船上灯 MAXホワイト 冨士電球工業

    メタハラ船上灯 MAXホワイト

    冨士電球工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    6日以内出荷
    冨士電球 信頼の日本製 澄み切ったホワイト MAXホワイトが本物の白を実現!! 「もっと白い光色を」現場のリサーチから生まれた今までに無かった本物の白色 青でもない、黄色でもない、目も覚める様な澄み切った白を実現 単独で、そして従来のMAXとの併用で、集魚灯に新たな可能性が広がります 国内生産ならではの安定した品質。 MADE IN JAPAN だから信頼性が違います
    電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)360000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)5500安定器必要
  • メタハラ船上灯 ハイパーMAX 冨士電球工業

    メタハラ船上灯 ハイパーMAX

    冨士電球工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    6日以内出荷
    ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
    電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要

『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

投光器/探照灯