絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
844件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残圧除去カップリング TRUSCO

    残圧除去カップリング

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。国内一般製品と互換性があります。
    使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14.0最高使用圧力(kPa)1.6
  • ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストーブホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
  • ディテールガード ホースガイド DETAIL GUARDZ

    ディテールガード ホースガイド

    DETAIL GUARDZ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(2個)ほか
    7日以内出荷
    洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。 ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
  • AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)

    潤工社
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • 家庭用 融雪プロテクター 大研化成工業

    家庭用 融雪プロテクター

    大研化成工業
    ¥9,800~税込¥10,780~
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS色グリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
  • アルミ製エアーダスターガン フローバル

    アルミ製エアーダスターガン

    フローバル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
    省エネタイプで騒音も抑制 トリガーの引き具合で流量調整が可能 握りやすいグリップは長時間の作業でも疲れません バリエーション豊富なノズルでさまざまなシーンに対応※ノズルは固定式のため交換出来ません。
    用途埃・塵・切粉・切屑・水滴の吹き飛ばし・清掃作業や、冷却・乾燥作業に!
  • アルミエアータンク フローバル

    アルミエアータンク

    フローバル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312設定圧力(MPa)0.78潤滑方式オイルレスエアータンク容量(L)24
  • スーパーエアタンク脱着式 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーエアタンク脱着式

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    5日以内出荷
    簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!。仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。
    付属品エアチャック44K最高圧力(MPa)タンク内:4.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)202×429×540
  • VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)

    VFL360用 メンテナンスパーツ

    PISCO(ピスコ)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFL360用 Oリング PISCO(ピスコ)

    VFL360用 Oリング

    PISCO(ピスコ)
    ¥559税込¥615
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品材質特殊NBR部品名称OリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック タンクローリー用カムアームカップリング (Mネジ)メートルネジ フルネスジャパン

    マックスロック タンクローリー用カムアームカップリング (Mネジ)メートルネジ

    フルネスジャパン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ(AL)呼び径(mm)80ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ) フルネスジャパン

    マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ)

    フルネスジャパン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター

    フルネスジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター

    フルネスジャパン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター

    フルネスジャパン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ

    フルネスジャパン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー

    フルネスジャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー

    フルネスジャパン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニABAクランプ スチール ABA

    ミニABAクランプ スチール

    ABA
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質スチール板厚(mm)0.5バンド幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)1.5
  • 真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) パッドのみ VMECA

    真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) パッドのみ

    VMECA
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    13日以内出荷
    取付ねじゴムのみパッド寸法(mm)30×90
  • 真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ

    VMECA
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き VMECA

    真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き

    VMECA
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    18日以内出荷
    硬度(パッド)60
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

    VMECA
    ¥569~税込¥626~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黄

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黄外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティング

    ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)

    ナスコフィッティング
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
    用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質真鍮(ソケット側バルブ有り)材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)最高使用圧力(MPa)0.7機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)ねじ部継手取付:1/8Rc電極数10Pプラグ内径(Φmm)3.5
  • 真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手) ナスコフィッティング

    真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)

    ナスコフィッティング
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    17日以内出荷
    ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。
    材質真鍮製(ニッケルクロームメッキ)材質(シール)NBR材質(Oリング)NBR材質(継手)真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
  • NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティング

    NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス)

    ナスコフィッティング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    17日以内出荷
    ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。 外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。 接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。 バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
    材質ステンレス製(SUS304)耐圧力(MPa)2.5材質(ゴムシール)フッ素ゴム
  • オイルレスエアコンプレッサ パオック

    オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射

    GAONA(ガオナ)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル材質アルミニウム、鋼取付ねじG1/8
  • これエエやん エアソケット 内ネジ GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアソケット 内ネジ

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
    用途エア機器を接続するための継手材質鋼
  • これエエやん 保護キャップ エアソケット用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 保護キャップ エアソケット用

    GAONA(ガオナ)
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 使用していないエアソケットの接続部分に取付けることで、ゴミや塵が侵入するのを防ぎます。 20型のエアソケットに取付けできます。
    用途エアソケットにゴミが入らないようにするための保護キャップ材質ニトリルゴム呼び径【ワンタッチ接続】20型
  • これエエやん エアホース GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホース

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
    用途エアブローガン用ホース特性滑り性
  • これエエやん エアプラグ ナットタイプ GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアプラグ ナットタイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアコンプレッサーとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアソケットにワンタッチで取付けできます。
    用途エアホースを接続するためのエア配管用継手材質鋼呼び径【ワンタッチ接続】20型
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)

    CKD
    ¥5,653~税込¥6,218~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)

    CKD
    ¥5,653~税込¥6,218~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所

    サクションバンド(H.B) ステンレス

    築地製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
    用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
  • サクションホース TBB ツツミ工業

    サクションホース TBB

    ツツミ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業

    SHラバー(SR)ホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    4日以内出荷
    藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
    用途農業、園芸、一般散水用種別カセ巻材質軟質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/防藻

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)