絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
845件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー(エアーリール用) JTC

    ストッパー(エアーリール用)

    JTC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    HR-850B用
  • エアー供給側ホースASSY JTC

    エアー供給側ホースASSY

    JTC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    HR-850B用
  • スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド)

    スウィングスイベル

    I・Field(アイ・フィールド)
    ¥3,388税込¥3,727
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
    用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型)取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ材質(本体)鉄材使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
  • ヒンジシリンダー アインツ

    ヒンジシリンダー

    アインツ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
    付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

    川西水道機器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • プレッシャーホース Φ25X50m 八興

    プレッシャーホース Φ25X50m

    八興
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    翌日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
  • コードリール 二次側先端プラグ仕様 三協リール

    コードリール 二次側先端プラグ仕様

    三協リール
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3499材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147色黒高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御

    PISCO(ピスコ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリング

    スライド式増量変換ノズル 増量ノズル

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
    用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80色青径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:30mm

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
  • YONEカップリング アルミ YC-2A (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-2A (ヨネカップリング)

    YONE
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ

    WTB
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーフィルターコンパクトタイプ 橋本クロス

    エアーフィルターコンパクトタイプ

    橋本クロス
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8340材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9297材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66

    HCL
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(100本)
    当日出荷
    工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
    用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
    用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    モレンセン(R)(簡易油止め栓)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
    材質NBR色オレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットガード SPG (部分干渉保護材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    スポットガード SPG (部分干渉保護材)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!
    用途ホースの保護用材質EPDM色黒使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチバンドキャップ 志村発條製作所

    パンチバンドキャップ

    志村発條製作所
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCハイブリッドホース 内径9.7mm JTC

    PVCハイブリッドホース 内径9.7mm

    JTC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    5日以内出荷
    エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
    仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
  • 真空発生器 VLM用パーツ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM用パーツ

    PISCO(ピスコ)
    ¥219~税込¥241~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途VLM用オプションパーツRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エアーコイルホース フローバル

    エアーコイルホース

    フローバル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    色イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L

    フローバル
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
  • 直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
    用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみ

    VMECA
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

    VMECA
    ¥819~税込¥901~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 緑

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 赤

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色赤外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • 真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング

    真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)

    ナスコフィッティング
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
    用途ブレードホース継手材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ
  • 静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック

    静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ

    パオック
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
  • これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、水滴の除去、機械の清掃などに便利です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。
    用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4プラグ取付ねじG1/4
  • これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホースセット 交換・延長用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
    用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途エアブローガンの延長用ノズル材質鋼呼び径【ノズル接続ねじ】G1/8
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)

    CKD
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスオーパ カット品

    カクイチ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂標準質量(g/m)535許容曲げ半径(mm)200許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧、弾性、透明性
  • サクションホース TYC ツツミ工業

    サクションホース TYC

    ツツミ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)