絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
844件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース TBB ツツミ工業

    サクションホース TBB

    ツツミ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業

    SHラバー(SR)ホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    4日以内出荷
    藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
    用途農業、園芸、一般散水用種別カセ巻材質軟質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/防藻
  • 耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業

    耐圧ソフト園芸ホース

    中部ビニール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル色ブラック/グリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
  • スーパーグットホース 中部ビニール工業

    スーパーグットホース

    中部ビニール工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    4日以内出荷
    二重管のインナーには衛生的な白色を採用。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)約19.5常用圧力(MPa)0.7使用流体水特性耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用 正峰工業

    鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用

    正峰工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質鉄適合バンド幅(mm)10
  • ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅

    正峰工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
  • 鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業

    鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅

    正峰工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    4日以内出荷
    フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質鉄厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
  • ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド 10mm幅

    正峰工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304バンド幅(mm)10
  • 鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業

    鉄製 フープバンド 10mm幅

    正峰工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質鉄製(ボンデ鋼帯)バンド幅(mm)10
  • 右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業

    右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ

    正峰工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向右寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7
  • 二重ホース 弘進ゴム

    二重ホース

    弘進ゴム
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)最高使用圧力(MPa)0.1使用流体水色調ブルー
  • ビニルウォーターホース 弘進ゴム

    ビニルウォーターホース

    弘進ゴム
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調グリーン特性柔軟、耐候
  • レバーカップリング[オス] カクイチ

    レバーカップリング[オス]

    カクイチ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウム流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
  • FAチューブ 十川産業

    FAチューブ

    十川産業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1巻
    3日以内出荷
    チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
    用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-63B~)

    CKD
    ¥17,549~税込¥19,304~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)

    CKD
    ¥17,568~税込¥19,325~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~)

    CKD
    ¥16,438~税込¥18,082~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セメントスプレーホース NCR

    セメントスプレーホース

    NCR
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥7,493~税込¥8,242~
    1本ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    4日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4
  • 真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • パワフルロック キャップユニオン フジキン

    パワフルロック キャップユニオン

    フジキン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状キャップユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~)

    CKD
    ¥5,653~税込¥6,218~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~)

    CKD
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 配管部品 STV SCHMALZ(シュマルツ)

    配管部品 STV

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SPOB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPOB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SPK SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPK

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド
    材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド DR-SGF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド DR-SGF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付部品 KGL SCHMALZ(シュマルツ)

    取付部品 KGL

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エジェクタケーブル ASK SCHMALZ(シュマルツ)

    エジェクタケーブル ASK

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続片側 コネクタ 片側 バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • エアーブロー・サクションガン ハゼット

    エアーブロー・サクションガン

    ハゼット
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-7087
  • エアカップラーメス ハゼット

    エアカップラーメス

    ハゼット
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
  • ステンバンド(W2) オーミヤ

    ステンバンド(W2)

    オーミヤ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    用途配管部材材質(バンド・ハウジング)SUS-430材質(ボルト)亜鉛メッキ入数(個)10
  • 精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)