特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップリーダー スクイード 三卯養魚場

    マイクロチップリーダー スクイード

    三卯養魚場
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    携帯型のマルチリーダー。 金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。 アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。 マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。 そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。 シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。 しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。 色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。 使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。 読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。 8cm以内で読み取りが可能です。 できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。 充電はパソコンとミニUSBで接続。 パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。 海外の渡航先でも充電ができます。 水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。 アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
    付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書寸法(mm)155×82(アンテナ)×33質量(g)15使用温度範囲(℃)-5~40規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma周波数(kHz)134.2読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ )バッテリー容量(Ah)2200充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
  • マイクロチップ 三卯養魚場

    マイクロチップ

    三卯養魚場
    49,980税込54,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    個体管理の為に埋め込むマイクロチップです。 マイクロチップリーダー スクイードでマイクロチップを読み取ります。

養殖資材/機器』には他にこんなカテゴリがあります

その他養殖資材