絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)(5)
- Max Factory(1)
- NEEDS(1)
- やまびこジャパン(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- クボタ(Kubota)(6)
- シェルルブリカンツ(1)
- シングウ(新宮商行)(3)
- ゼノア(3)
- ノウキナビプラス(3)
- ノーブランド(1)
- ハスクバーナ(2)
- ホンダ(5)
- ヤンマー(7)
- 三菱マヒンドラ農機(2)
- 和コーポレーション(1)
- 未来のアグリ(3)

農機用エンジンオイル
Max Factory(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイルAPI(CD/SF)SAE10W-30ベースオイル鉱物油
TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V
ノーブランド¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応用途自動車・建機・農機用
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥698税込¥7681本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml
AZ(エーゼット)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
薪割り機オイル 4L
AZ(エーゼット)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷マイナス15℃でも固まらないので、寒い環境でも作業が捗る。用途薪割り機・油圧機器・減速歯車・低圧な油圧機器に。容量(L)4粘度ISO VG22
FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥4,898~税込¥5,388~1セット9日以内出荷オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
バッテリー12V EB100 (サイクルトップ耐久型)
未来のアグリ¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷質量(kg)34.4寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)406×173×209(241)
薪割り機オイル
AZ(エーゼット)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途各種薪割り機や、その他の油圧機器のオイルとして材質鉱油色淡黄色容量(L)1粘度ISO VG22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×132×180
クボタ純正 ミッションオイル M90
クボタ(Kubota)¥6,498税込¥7,1481缶(4L)欠品中クボタの純正オイル。ミッション・デフギヤ専用(ロータリー・ハロー等)オイルです。用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30
ノウキナビプラス¥3,798~税込¥4,178~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷ガソリンエンジン油(SL)およびディーゼルエンジン油(CF)として、双方の性能を備えた兼用エンジンオイルです。・品質とコストのバランスを重視しました。・低温始動性が良好です。・清浄性に優れています。・耐摩耗性に優れています。・優れた酸化安定性でスラッジを抑制します種類マルチグレード高速ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル規格SAE SL/CF 10W-30
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0
ホンダ¥97,980税込¥107,7781台11日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリアその他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
横形水冷ディーゼルエンジン
ヤンマー¥499,800~税込¥549,780~1台3日以内出荷クリーンディーゼル (2009年国内自主規制適合)。ヤンマー独自の2軸バランサ採用による低振動。特殊過流室式燃焼室と大容量マフラーが低騒音を実現。セルモータによる簡単始動。高耐久性&イージーメンテナンス付属品標準工具一式、取扱説明書燃焼方式球形過流室式(IDI)冷却方式ラジエター冷却式潤滑方式トロコイドポンプによる強制潤滑油式始動方式電気始動式
汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG
ホンダ¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13
ホンダ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11
ホンダ(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/8.3:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント内径(Φmm)60最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346乾燥質量(kg)13.2燃料タンク容量(L)2.0潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)43.5最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.56排気量(cm3)122
エネトラ4、エネトラ4ミニー用バッテリー(和コーポレーション)
和コーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷和コーポレーションの電動運搬車共用バッテリー。24V(12V×2/10Ah), 10A 再充電可能鉛蓄電池質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×170
三菱農機純正 ミッションオイル マルチSHP
三菱マヒンドラ農機¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中ギヤ専用オイルです。ミニ耕うん機のミッションオイルとしても最適です。グレードGL-5粘度SAE#90
三菱農機純正 エンジンオイル スーパークリーンディーゼル
三菱マヒンドラ農機¥25,698税込¥28,2681缶(20L)欠品中DPFに対応したディーゼルエンジンオイルです。グレードDH-2粘度10W-30
クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30
クボタ(Kubota)¥47,980税込¥52,7781箱(4L×6本)欠品中クボタ純正オイル。用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
2サイクルエンジン専用混合オイル SS50FD
シングウ(新宮商行)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1箱(4L×6本)ほか欠品中グレードアップした新宮商行純正の混合オイル!。低燃費化・高効率化のすすむエンジンに対応、さらに品質を追求しました。清浄性能が格段に向上し、エンジンにも環境にもよりやさしいオイル。1Lのボトルは人間工学に基づいた新型ボトルを採用し、より注ぎやすくなりました!色青
植物性チェーンオイル
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本(20L)欠品中ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 。トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。仕様生分解性オイル
クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30
クボタ(Kubota)¥37,980税込¥41,7781缶(20L)欠品中クボタ純正オイル。用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30
クボタ(Kubota)¥33,980税込¥37,3781缶(20L)欠品中クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ! 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。 オイルがドロドロにならない高い酸化安定性を持ち優れた洗浄・分散性でいつもきれいでサラサラ!用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30
クボタ(Kubota)¥33,980税込¥37,3781缶(20L)欠品中クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ! スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーG10W-30
クボタ(Kubota)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)欠品中クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル
農機オイル 大国(だいこく)
NEEDS¥19,980税込¥21,9781箱(4L×6缶)欠品中ユニバーサルタイプの農機オイル ギアのSAE80W、エンジンオイルのSAE2 のシングルグレードに相当します。 エンジンオイルの性能で見れば、ディーゼルではCD,ガソリンではSFとターボチャージャーの高熱に耐える性能を持っています。
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160UT2X-SXE5
ホンダ¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア仕様圧縮比 8.5:1寸法(mm)内径68×行程54タイプ直結型、セル・キーパネル付燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続定格出力:3.7(5.0 HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.7@3600rpm全長×全幅W×全高(mm)313×376×339乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)最大出力(kW)ネット:4.3(5.8HP)@3600 rpm最大トルク(N・m[kgf・m])ネット:12.4(1.26)@2500 rpmオイル量(L)0.6排気量(cm3)196
ハイパーロイヤルオイル
ヤンマー¥21,980~税込¥24,178~1缶(20L)ほか欠品中多目的ディーゼルエンジンオイル。高級ディーゼルエンジンオイル。耐熱性・耐摩耗性・清浄性などにすぐれ、エンジンを長持ちさせます。また省エネルギー効果もあり、総合的に経済性の高いオイルです。用途農機・建機用
ハスクバーナ チェーンオイル バイオ 50ml 537657601
ハスクバーナ¥679税込¥7471個4日以内出荷ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。仕様生分解性オイル
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら