21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用エンジンオイル Max Factory

    農機用エンジンオイル

    Max Factory(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(1L)
    当日出荷
    ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
    API(CD/SF)SAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • 自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V ノーブランド

    自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V

    ノーブランド
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
    用途自動車・建機・農機用
  • FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    698税込768
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
  • ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
    種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
  • FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml

    AZ(エーゼット)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
  • FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
  • バッテリー12V  EB100 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリ

    バッテリー12V EB100 (サイクルトップ耐久型)

    未来のアグリ
    45,980税込50,578
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)34.4寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)406×173×209(241)
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    4,898税込5,388
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
  • バッテリー12V  EB65 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリ

    バッテリー12V EB65 (サイクルトップ耐久型)

    未来のアグリ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)303×170×201(228)
  • 薪割り機用作動油 スーパーハイドロ4 シングウ(新宮商行)

    薪割り機用作動油 スーパーハイドロ4

    シングウ(新宮商行)
    6,398税込7,038
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷
  • チェンオイル ゼノア

    チェンオイル

    ゼノア
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    オールシーズンに対応したゼノア純正チェンオイルです。
    種類Z2粘度20~40
  • エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ノウキナビプラス

    エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30

    ノウキナビプラス
    3,798税込4,178
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ガソリンエンジン油(SL)およびディーゼルエンジン油(CF)として、双方の性能を備えた兼用エンジンオイルです。・品質とコストのバランスを重視しました。・低温始動性が良好です。・清浄性に優れています。・耐摩耗性に優れています。・優れた酸化安定性でスラッジを抑制します
    種類マルチグレード高速ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル規格SAE SL/CF 10W-30
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0

    ホンダ
    97,980税込107,778
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11

    ホンダ(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/8.3:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント内径(Φmm)60最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346乾燥質量(kg)13.2燃料タンク容量(L)2.0潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)43.5最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.56排気量(cm3)122
  • バッテリー12V EB35 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリ

    バッテリー12V EB35 (サイクルトップ耐久型)

    未来のアグリ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)236×127×201(228)
  • 薪割り機オイル 4L AZ(エーゼット)

    薪割り機オイル 4L

    AZ(エーゼット)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    マイナス15℃でも固まらないので、寒い環境でも作業が捗る。
    用途薪割り機・油圧機器・減速歯車・低圧な油圧機器に。容量(L)4粘度ISO VG22
  • エネトラ4、エネトラ4ミニー用バッテリー(和コーポレーション) 和コーポレーション

    エネトラ4、エネトラ4ミニー用バッテリー(和コーポレーション)

    和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    和コーポレーションの電動運搬車共用バッテリー。24V(12V×2/10Ah), 10A 再充電可能鉛蓄電池
    質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×170
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339
  • ハスクバーナ チェーンオイル バイオ 50ml 537657601 ハスクバーナ

    ハスクバーナ チェーンオイル バイオ 50ml 537657601

    ハスクバーナ
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
    仕様生分解性オイル
農機用バッテリー/オイル