絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(189)
  • アイウッド(181)
  • マキタ(159)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(131)
  • 三京ダイヤモンド工業(95)
  • SK11(93)
  • モトユキ(91)
  • ツボ万(86)
  • レヂトン(82)
  • チップソージャパン(72)
  • コバルテック(66)
  • Y'sGOD(62)
  • EFFORT(エホート)(57)
  • 高速電機(富士製砥)(56)
  • ハウスビーエム(47)
  • 呉英製作所(46)
  • 日本レヂボン(40)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • REX(レッキス工業)(38)
外径(Φmm)
  • 22(10)
  • 75(6)
  • 100(66)
  • 105(175)
  • 106(22)
  • 107(17)
  • 110(4)
  • 125(101)
  • 150(72)
  • 160(21)
  • 178(4)
  • 180(71)
  • 205(61)
  • 230(28)
  • 255(36)
  • 305(93)
  • 355(75)
  • 405(37)
  • 455(16)
  • 510(9)
適合材
  • ALC(61)
  • その他(38)
  • アルミ(219)
  • ガラス(44)
  • コンクリート(274)
  • サイディング(98)
  • ステンレス(340)
  • スレート(41)
  • セラミックス(29)
  • タイル(111)
  • ブロック(97)
  • モルタル(68)
  • レンガ(101)
  • 木工(276)
  • 樹脂(157)
  • (58)
  • 石材(146)
  • 石膏ボード(62)
  • (502)
  • 銅・真鍮(59)
穴径(Φmm)
  • 1.2(3)
  • 1.5(6)
  • 2.34(4)
  • 2.35(7)
  • 6(4)
  • 10(14)
  • 12.7(6)
  • 15(284)
  • 16(8)
  • 19(3)
  • 20(713)
  • 22(124)
  • 22.23(25)
  • 25(10)
  • 25.4(382)
  • 30(7)
  • 30.5(24)
  • 31.75(35)
  • 32(5)
  • 40(7)
厚さ(mm)
  • 0.5(35)
  • 0.7(27)
  • 0.8(61)
  • 1(140)
  • 1.0(16)
  • 1.2(48)
  • 1.3(26)
  • 1.4(13)
  • 1.5(31)
  • 1.6(45)
  • 2(61)
  • 2.2(30)
  • 2.3(25)
  • 2.5(56)
  • 2.8(32)
  • 3(53)
  • 3.5(18)
  • 4(23)
  • 4.5(13)
  • 6(11)
粒度・番手
  • 20(1)
  • 24(24)
  • 30(65)
  • 30~36(1)
  • 36(95)
  • 40(11)
  • 46(130)
  • 46~60(1)
  • 50(3)
  • 60(99)
  • 80(25)
  • 100(23)
  • 120(21)
  • 140(1)
  • 150(8)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(3)
  • 400(2)
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
  • A(161)
  • AC(7)
  • AS(3)
  • AX(8)
  • AZ(37)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(21)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MA(4)
  • MZ(6)
  • NX(12)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(33)
  • Z(11)
  • ZA(4)
  • その他(21)
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
  • つるぎ(19)
  • エクスプローラー(1)
  • スーパーカット(4)
  • スーパーリトル(9)
  • デルタカット(2)
  • 金の卵(8)
  • 雷鳥(5)
  • 飛騨の匠(3)
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(2)
  • A60P(3)
  • AC30T(1)
  • B2F(1)
  • BF(3)
  • K(7)
  • M(19)
  • N(8)
  • P(80)
  • Q(15)
  • R(46)
  • RB2F(3)
  • S(58)
  • T(24)
  • U(3)
  • V(6)
  • X(3)
  • その他(19)
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(329)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(206件のレビュー)
290税込319
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(294件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mmモノタロウ(289件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(108件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
309税込340特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用モノタロウ(57件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(62件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mmモノタロウ(35件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmモノタロウ(47件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(31件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(52件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.96MB)
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(60件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mmモノタロウ(31件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 鉄工用10枚 SK11切断砥石 鉄工用10枚SK11(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mmモノタロウ(6件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(15件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
金の卵 オフセット型 レヂトン金の卵 オフセット型レヂトン(11件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
拳王 切断砥石 Y'sGOD拳王 切断砥石Y'sGOD(11件のレビュー)
129税込142
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
金の卵 金八 レヂトン金の卵 金八レヂトン(12件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 5枚パックモノタロウ(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾式(ドライタイプ)付属品Φ15mmリングタイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(11件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mmモノタロウ(9件のレビュー)
459税込505
1枚ほか
当日出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ鮫肌 プレミアムホワイトチップソーマキタ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル1.0NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
569税込626
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
切断砥石 PROXXON(プロクソン)切断砥石PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)
989税込1,088
1セット(5枚)ほか
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20
ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用モノタロウ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40
...
切断