絞り込み
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 125(9)
  • 135(2)
  • 147(2)
  • 150(4)
  • 160(6)
  • 165(1)
  • 180(13)
  • 305(12)
  • 355(5)
適合材
  • ALC(12)
  • その他(22)
  • アルミ(69)
  • コンクリート(5)
  • サイディング(71)
  • ステンレス(87)
  • スレート(6)
  • セラミックス(3)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(2)
  • 木工(161)
  • 樹脂(46)
  • (2)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(44)
  • (155)
  • 銅・真鍮(10)
穴径(Φmm)
  • 20
  • 1.2(3)
  • 1.5(4)
  • 2.34(4)
  • 2.35(7)
  • 6(4)
  • 10(13)
  • 12.7(6)
  • 15(273)
  • 16(8)
  • 19(3)
  • 22(113)
  • 22.23(20)
  • 25(10)
  • 25.4(360)
  • 30(7)
  • 30.5(24)
  • 31.75(35)
  • 32(5)
  • 40(7)
厚さ(mm)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.2(3)
  • 2.4(1)
  • 2.5(6)
  • 2.6(3)
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 4.0(1)
  • 4.5(4)
粒度・番手
  • 24(9)
  • 30(7)
  • 36(3)
  • 46(6)
  • 80(1)
シリーズ
  • つるぎ(1)
  • 雷鳥(2)
つるぎ・雷鳥
砥材
  • A(15)
  • AC(1)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • GC(4)
  • PA(1)
  • PW(1)
A・AC・C(シリコンカーバイド)・GC・PA・PW
硬度
  • BF(3)
  • M(1)
  • P(1)
  • R(3)
  • S(4)
  • T(3)
  • U(2)
  • その他(1)
BF・M・P・R・S・T・U・その他
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • アイウッド(71)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(61)
  • モトユキ(59)
  • マキタ(49)
  • チップソージャパン(48)
  • SK11(43)
  • EFFORT(エホート)(41)
  • Y'sGOD(31)
  • ハウスビーエム(25)
  • TRUSCO(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • 高速電機(富士製砥)(12)
  • 大見工業(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • ツムラ(津村鋼業)(10)
  • 三高(10)
  • ウイニングボアー(10)
  • レヂトン(9)
モノタロウ・アイウッド・HiKOKI(ハイコーキ)・モトユキ・マキタ・チップソージャパン・SK11・EFFORT(エホート)・Y'sGOD・ハウスビーエム・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・高速電機(富士製砥)・大見工業・京セラインダストリアルツールズ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツムラ(津村鋼業)・三高・ウイニングボアー・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(63件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ鮫肌 プレミアムホワイトチップソーマキタ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
アルミ用チップソー (スライドマルノコ用) アイウッドアルミ用チップソー (スライドマルノコ用)アイウッド(22件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
くろプラス(木工チップソー) SK11くろプラス(木工チップソー)SK11(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
漢道 木工用チップソー アイウッド漢道 木工用チップソーアイウッド(36件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃適合材木工
アルミ用チップソー ツムラ(津村鋼業)アルミ用チップソーツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から10日以内出荷
仕様両側研磨
ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGODハイブリッドX(マルノコ用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
充電丸ノコ用軽量合金使用で軽い1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用)トラスコ品番813-4863本体質量(g)68
プラスチック用チップソー ツムラ(津村鋼業)プラスチック用チップソーツムラ(津村鋼業)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
仕様両側研磨
スーパーオールマイティチップソー Y'sGODスーパーオールマイティチップソーY'sGOD(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGODスーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)Y'sGOD(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
ステンレス兼用金工刃 マキタステンレス兼用金工刃マキタ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD木工用チップソー どんなもんじゃいY'sGOD(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
X-tra 1ミリアトム ローデウスX-tra 1ミリアトムローデウス(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(10枚)
当日出荷
切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
ダブルスリットチップソー マキタダブルスリットチップソーマキタ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
断熱材専用丸鋸 エコ丸 スキルマン断熱材専用丸鋸 エコ丸スキルマン(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20厚さ(mm)0.9内径(Φmm)20適合材断熱材
プレミアムタフコーティングチップソー マキタプレミアムタフコーティングチップソーマキタ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
アルミ用チップソー190 マキタアルミ用チップソー190マキタ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断
用途アルミサッシ用適合機種チップソー切断機:LC0700F切断可能肉厚(mm)1~2
エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 金属用サンピース(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
...
切断