絞り込み
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 切断

金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
2,821件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建工快速 板金用チップソー アイウッド建工快速 板金用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等穴径(Φmm)20
建工快速 縦挽きチップソー アイウッド建工快速 縦挽きチップソーアイウッド
999税込1,099
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。
用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。穴径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.7
湿式ダイヤモンドブレード ハートフルジャパン湿式ダイヤモンドブレードハートフルジャパン
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アスファルト、コンクリート専用
用途ダイヤブレード 湿式
薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン レヂトン薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブンレヂトン
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
ダイヤシャープナー超研王C #100 SUN UPダイヤシャープナー超研王C #100SUN UP
1,298税込1,428
1個
当日出荷
研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。
用途塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。粒度#100外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング
ダイヤモンドコーナーカッター RELIEFダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に外径(mm)Φ125穴径(mm)M16ダイヤ層厚さ(mm)2.1切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142Mダイヤ幅(mm)8
ダイヤモンドカッター TRUSCOダイヤモンドカッターTRUSCO
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
木工用チップソー V-BLADE TRUSCO木工用チップソー V-BLADETRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。内径(mm)20穴径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0790
標準切断砥石 EX-つるぎ305 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ305富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ355 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ355富士製砥(高速電機)(2件のレビュー)
799税込879特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
粒度36主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)355外径(Φmm)355直径(Φmm)355厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド
4,398税込4,838
1枚
予約販売
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150刃数60厚さ(mm)1.2
サン・プラスチックチップソー薄刃 三陽工業サン・プラスチックチップソー薄刃三陽工業
23,980税込26,378
1枚
予約販売
台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。
用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
切断砥石ウルフゴールド「鋭」 加研工業切断砥石ウルフゴールド「鋭」加研工業
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60適合材ステンレス・鉄・アルミ砥材AZ寸法(mm)105×1.0×15硬度Tノコ刃周速(m/s)80
黒タフ 窯業サイディング用 SK11黒タフ 窯業サイディング用SK11
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。 薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。
用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材サイディング
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 ノートン(サンゴバン)切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強ノートン(サンゴバン)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。粒度#24主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)刃厚(mm)2.8穴径(Φmm)25.4砥材ZA材質ZAジルコニアアルミナ砥材
内装作業用インテリアソー チップソージャパン内装作業用インテリアソーチップソージャパン
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
オールカットアトム ローデウスオールカットアトムローデウス
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌日出荷
防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。
用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
ロータリーカッターディスク用コレットチャック ツボ万ロータリーカッターディスク用コレットチャックツボ万
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ディスククラインダでロータリーカッターを使用の際は必要。RoHS指令(10物質対応)対応
目地切 S-40×6V ツボ万目地切 S-40×6Vツボ万
9,998税込10,998
1個
当日出荷
とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用寸法(mm)40×6V×M10ネジ仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
マッハソーMG レヂトンマッハソーMGレヂトン
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。 厚鋼20mm以上もサクサク切断可能! 従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)
用途アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適外径×厚さ×穴径(mm)180×1.6×20刃数48穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300適合材鉄・ステンレス
ナクスヂスク レヂトンナクスヂスクレヂトン
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
ダイヤモンドブレードカッター 湿式 レヂトンダイヤモンドブレードカッター 湿式レヂトン
20,980税込23,078
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断刃高(mm)6.5穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
ダブルスリット マキタダブルスリットマキタ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から3日以内出荷
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石ヤナセ(柳瀬)
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋切断機用チップソー ダイア鉄筋切断機用チップソーダイア
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から3日以内出荷
乾式ダイヤ420 12” 30.5穴 ハスクバーナ乾式ダイヤ420 12” 30.5穴ハスクバーナ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に外径(Φmm)305穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.2仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCOダイヤモンドカッター(乾式)TRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
薄型溶着ダイヤ マキタ薄型溶着ダイヤマキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)1.3高さ(mm)-
正配列レーザーブレード マキタ正配列レーザーブレードマキタ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
自在マルチディスクコンクリート マキタ自在マルチディスクコンクリートマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合100mm各種ディスクグラインダ粒度C40タイプC穴径(Φmm)15形式C40外径×内径(Φmm)100×15
カット用ディスク JTCカット用ディスクJTC
1,898税込2,088
1袋(5枚)
当日出荷
軸径(Φmm)10厚さ(mm)2直径(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石サムライ105mm10枚入 トーケン切断砥石サムライ105mm10枚入トーケン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2445粒度60厚さ(mm)1.0質量(g)230穴径(Φmm)15外径(Φmm)105研削材AZ
切断砥石Tタイプ(硬)455 トーケン切断砥石Tタイプ(硬)455トーケン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(20枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2464粒度36厚さ(mm)3.5質量(kg)1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)455研削材A
スライド丸鋸アルミ用 チップソー チップソージャパンスライド丸鋸アルミ用 チップソーチップソージャパン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ステンレスカットソー2 チップソージャパンステンレスカットソー2チップソージャパン
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミ用 チップソー チップソージャパンアルミ用 チップソーチップソージャパン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド溝入れカッターU字型 アイウッドダイヤモンド溝入れカッターU字型アイウッド
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用 アイウッドダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用アイウッド
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27適合切断材道路切断用
切断