絞り込み
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 切断

金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
2,816件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凄カップ フラットタイプ タケカワダイヤツール凄カップ フラットタイプタケカワダイヤツール
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)10Hタイプフラット
アルミ用チップソー マキタアルミ用チップソーマキタ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
用途アルミ用切断対象アルミ外径(mm)150内径(mm)20適合CS551D厚さ(mm)1~2(材料)タイプ150羽枚数52鋸身厚(mm)1刃先厚(mm)1.6
切断砥石サムライ12510枚入 トーケン切断砥石サムライ12510枚入トーケン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2446粒度60厚さ(mm)1.5質量(g)400穴径(Φmm)22外径(Φmm)125研削材AZ
切断砥石Tタイプ(硬)355mm トーケン切断砥石Tタイプ(硬)355mmトーケン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(25枚)
当日出荷
外径(Φmm)355厚さ(mm)2.9穴径(Φmm)25.4粒度36研削材Aトラスコ品番809-2462質量(g)640
切断砥石Kタイプ(軟)405 トーケン切断砥石Kタイプ(軟)405トーケン
21,980税込24,178
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2463粒度36厚さ(mm)3質量(g)880穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)405研削材A
ブレイズカッター 呉英製作所ブレイズカッター呉英製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)105刃厚(mm)2.3穴径(Φmm)20トラスコ品番852-3902質量(g)130チップ高さ(mm)3
フリーカットダイヤ 呉英製作所フリーカットダイヤ呉英製作所
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)50質量(g)3
ネジぴた 125 呉英製作所ネジぴた 125呉英製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2チップ高さ(mm)8ねじ径(mm)16トラスコ品番852-3914質量(g)180
シザースブルー 180 呉英製作所シザースブルー 180呉英製作所
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-3935質量(g)430チップ高さ(mm)7
Φ54タイル目地切り用カッター 呉英製作所Φ54タイル目地切り用カッター呉英製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)54刃厚(mm)4チップ高さ(mm)4トラスコ品番852-3931質量(g)72
金属サイディング用チップソー ツムラ(津村鋼業)金属サイディング用チップソーツムラ(津村鋼業)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20適合材金属サイディング
鉄人の刃 スーパーハイクラス アイウッド鉄人の刃 スーパーハイクラスアイウッド
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から3日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス。
用途鉄・ステンレス兼用
座ぐりカッター アイウッド座ぐりカッターアイウッド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
リフォームソー アイウッドリフォームソーアイウッド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)
刃厚(mm)1.5適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系
プレミアム ブラックフッ素コート アイウッドプレミアム ブラックフッ素コートアイウッド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
大工の仕事 タフ軽快 スライドマルノコ用 アイウッド大工の仕事 タフ軽快 スライドマルノコ用アイウッド
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
高次元コシ入れとブレない台金で、超軽快。美しい仕上がり。 超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。 高次元制振・N-スリット採用。 摩擦係数の低いパールフッ素コーティング仕様。
適合切断材一般木材・内装木材・集成材・化粧合板
大工の仕事 キッチンパネル アイウッド大工の仕事 キッチンパネルアイウッド(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アイカもバリなく切断。抗菌メラニン不燃化粧板用。 最高の精度、最高のチップで最高に美しい仕上がり。
グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー モトユキグローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソーモトユキ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。 薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。 刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合機種集じん・防じんマルノコ本体厚さ(mm)1.0適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
ブラックパールサイレント Y'sGODブラックパールサイレントY'sGOD
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静音・制振・サイレント仕様。ブラックのフッ素コート仕様で切粉・ヤニに強く滑りの良い切断を実現します。
用途木材・集成材・合板の切断に適しています。
ライトグリーン《Uカッタ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Uカッタ》旭ダイヤモンド工業
21,980税込24,178
1枚
5日以内出荷
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状5R適合材コンクリート、モルタル
ゴールド 旭ダイヤモンド工業ゴールド旭ダイヤモンド工業
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品
用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
木工用チップソー アイソ超硬技研木工用チップソーアイソ超硬技研(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
一般木材から化粧張りパーチクルボードなど定寸切断に優れた木工用チップソーです。
穴径(mm)25.4刃厚(mm)3
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4仕様乾式付属品20/22リング適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚サンフレックス
599税込659
1本
22日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)19厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
100Φオフセット型切断砥石 金ラベル サンフレックス100Φオフセット型切断砥石 金ラベルサンフレックス
699税込769
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
丸のこ用替刃 鋼管用 アサダ丸のこ用替刃 鋼管用アサダ
6,298税込6,928
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番852-2801アズワン品番64-6750-95
チップソー HiKOKI(旧:日立工機)チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
仕様ステンレス用
チップソー(ベンチ丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(ベンチ丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
外径(Φmm)255取付穴径(Φmm)25.4刃数72
チップソー(鋼材用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(鋼材用)HiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
切断対象鋼材外径(Φmm)305取付穴径(Φmm)25.4刃数60
チタンダイヤモンドディスク万能型 斬丸チタンダイヤモンドディスク万能型斬丸(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
1枚で曲面&平面の研磨ができる
用途刃物・チップソーなどの研磨に外径(Φmm)100内径(Φmm)20/15粒度#200仕様曲・平用質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])6000アズワン品番64-4067-56
充電マルノコ用チップソー鉄ステン用 アイウッド充電マルノコ用チップソー鉄ステン用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途鉄工用寸法(mm)H130×W130×D5
PREMIUM石こうボード用チップソー アイウッドPREMIUM石こうボード用チップソーアイウッド
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
ホワイトフッソ
用途石こうボード穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1寸法(mm)H185×W150×D5適合材石こうボード
レザックスグリーン NORITAKE(ノリタケ)レザックスグリーンNORITAKE(ノリタケ)
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(ステンレス用)富士製砥(高速電機)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
タイルナイン 三京ダイヤモンド工業タイルナイン三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター ターボ Jupiterダイヤモンドカッター ターボJupiter(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター セグメント Jupiterダイヤモンドカッター セグメントJupiter
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
石こうボード用チップソー マキタ石こうボード用チップソーマキタ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)0.8適合材石こうボード刃先厚(mm)1.2
ダイヤ205セグメント湿式 マキタダイヤ205セグメント湿式マキタ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)205厚さ(mm)2内径(Φmm)25適合機種カッタ:4108R高さ(mm)7.5適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
切断