2,812件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカ・FRP用チップソー アイウッド 動画あり
最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品 穴径(mm)20 関連資料(0.53MB)
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性のバランスタイプ
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断に その他【砥材・粒硬度(P)】WA・46 セット内容補強ネット2枚入 寸法(mm)105×1.6 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 最高周速度(m/min)4800 穴径(mm)15
1個
129 税込142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に 厚さ(mm)6 外径(mm)103 穴径(mm)20 リング径(Φmm)【付属リング】15
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷

GDS-PVD-102 グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ 動画あり
塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。 仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管 適合機種ディスクグラインダー 厚さ(mm)本体:1.2 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 ダイヤ層幅(mm)5 外径(mm)102 関連資料カタログチラシ(7.82MB) 穴径M10 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷

砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 厚さ(mm)1 砥材WA アルミナ研削材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105、パッキン:30 内径(mm)パッキン:15 穴径(mm)15
1箱(10枚)
859 税込945
3日以内出荷

メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
1個
6,998 税込7,698
15日以内出荷

薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
用途タイルの切断に 付属品●本体×1 ●リング×1 刃厚(mm)1.2 外径(mm)105 内径(mm)20(15ブッシュ付属)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。 トラスコ品番835-5019 粒度30(#) 砥材NX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.6 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

繊維系断熱材専用刃 エコ丸GR スキルマン 動画あり
グラスウール・ロックウール断熱材専用マルノコ登場。粉じんが圧倒的に少ないので、集じん機なしでお使いいただけます。表裏両面お使いいただけますので、大変経済的です。電動マルノコ使用で作業効率が上がります。
用途断熱材カッター 刃数86 外径(Φmm)165 切り幅(mm)0.9
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。 材質刃先:サーメット、台金:鉄 刃数42P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃幅(mm)1.4 適合材金属 外径(mm)185 内径(mm)20
1枚
7,098 税込7,808
翌々日出荷

マツモト機械プラチナカット PA60
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
用途ステンレス・スチール用 粒度60 厚さ(mm)1 砥材PA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
1枚(1枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー 適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他 穴径(mm)20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-14D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径14(インチ) 穴径(mm)27
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 適合材アルミ
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途金属の切断に 厚さ(mm)2.5 砥材レヂノイド砥石 外径(Φmm)230 適合材金属 取付穴径(Φmm)22.23
1箱(10枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

極薄刃0.8mmで鋭くガルバ材をカットします。金属系サイディング・軽天材・波板トタンもカット可能です。
トラスコ品番257-8104 刃数38枚 刃厚(mm)0.8 外径(mm)125 穴径(mm)20
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)180 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)460 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

日本レヂボン飛騨の匠 1枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
469 税込516
翌々日出荷

薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
翌々日出荷

驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 材質酸化アルミナ 寸法(mm)180×2.2×22 硬度砥材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
459 税込505
当日出荷

強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
当日出荷

特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36P 材質砥材:カーボン、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 適合材FRP 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
翌々日出荷

コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。 材質SK材 刃厚(mm)3.5 外径(mm)305 内径(mm)30.5
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷

切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。 トラスコ品番393-6538 粒度(#)36 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 外径(Φmm)106 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。 トラスコ品番393-6571 粒度(#)46 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度R 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材 トラスコ品番418-8836 材質刃先:工業用ダイヤモンド 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)5 有効長(mm)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途木工用。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 穴径(mm)20
1枚
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)