2,803件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断 刃数10 厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5 適合材硬質窯業系サイディング 取付穴径(Φmm)20
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ION マルチ
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。
用途金属・非金属の切断作業。 材質Sic・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材金属・非金属
1枚ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ION 1-2-3
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
用途金属・非金属の切断及び研削作業。 材質Sic・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.2 適合材金属・非金属
1枚
339 税込373
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力タイプで、超硬チップも研げる。
用途各種材質の刃研ぎ、塩ビパイプ、波板・切断に。 寸法(mm)100×20 コード219672 アズワン品番64-9645-30
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。
刃厚(mm)2.2
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピードを重視したセグメントタイプです。
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。
用途ステンレスの切断作業に。 トラスコ品番276-8791 材質白色アルミナWA60TBF 粒度(#)60 砥材WA 硬度ミディアム 刃厚(mm)1.6 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
1パック(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。 タイプ乾式 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1枚
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。 仕様最高使用回転数(rpm):14550 トラスコ品番359-9937 粒度(#)60 砥材AZ 硬度R 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)0.8 外径(mm)105 穴径(mm)15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
翌日出荷

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。 トラスコ品番244-5198 粒度46 厚さ(mm)1.2 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(Φmm)125
1枚
229 税込252
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)木工用チップソー
用途木工用125mm 外径(Φmm)125 適合材木工
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷

メーカー標準在庫品としては最大外径の510mmサイズ。日本製で、職人が一枚一枚丹精を込めて製造しております。長年にわたり培ってきた技術と経験を生かした、高品質でエコノミーな切断砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材 粒度36 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)510 砥粒A 結合度Q 最高使用周速度(m/s)63 商品タイプ大型切断砥石
1箱(10枚)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW18 外径(Φmm)469 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷

16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW16 外径(Φmm)418 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
65,980 税込72,578
翌々日出荷

14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW14 外径(Φmm)368 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW12 外径(Φmm)317 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷

10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW10 外径(Φmm)251 刃厚(mm)2.5 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)7.0
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷

18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW18 外径(Φmm)469 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷

16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW16 外径(Φmm)418 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
65,980 税込72,578
翌々日出荷

14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW14 外径(Φmm)368 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

12インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW12 外径(Φmm)317 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷

10インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW10 外径(Φmm)251 刃厚(mm)2.5 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)7.0
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷

サイズ14” 最高回転数(min-1[r.p.m])4300 外径(Φmm)350 刃厚(mm)3.2 取付穴径(Φmm)20 刃高(mm)8
1枚
95,980 税込105,578
翌々日出荷

4932492016 230mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド) ミルウォーキーツール 動画あり
M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm
内径(Φmm)22 回転数(min-1[r.p.m])8300 外径(Φmm)230
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

理研ダイヤモンド工業リムマイティブレード
RoHS
群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可) クリアーレッド
1枚
5,988 税込6,587
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 メタリックグレー 適合材高強度コンクリート製品、石材他
1枚
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
用途コンクリート・ブロック用 適合材コンクリート、ブロック 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 チップ高さ(mm)6 内径(Φmm)M10
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

スナップオフセクションを備えた交換可能な18mmブレード ソフトカバー付きの人間工学に基づいたABSハンドル 2枚のスペアブレードが付属
寸法(mm)172
1本
1,290 税込1,419
5日以内出荷

業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)
切断能力D32~51 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220 質量(kg)10(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)4 付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

新クランプ機構により操作性・クランプ力が向上! スリムボディになり軽量で持ちやすくなりました!
切断能力D19~D35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×234×218 質量(kg)7.1(2.5mコード含む)、6.8(コード除く) 電源(V)単相100 電流(A)12(1050W) 付属品工具セット(六角レンチ5/6mm)、保護メガネ、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

49-93-7940 14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF COS350用ダイヤモンドブレード 外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500 内径(Φmm)20 外径(Φmm)356
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

49-93-7540 14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF COS350用ダイヤモンドブレード 外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500 内径(Φmm)20 外径(Φmm)356
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

49-93-7340 14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(セグメント型・ダクタイル鋳鉄用) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF COS350用ダイヤモンドブレード 外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500 内径(Φmm)20 外径(Φmm)356
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

49-93-7140 14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(セグメントウェーブ型) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF COS350用ダイヤモンドブレード 外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500 内径(Φmm)20 外径(Φmm)356
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

49-93-7040 14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(セグメント型) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF COS350用ダイヤモンドブレード 外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500 内径(Φmm)20 外径(Φmm)356
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

4932399555 230mmダイヤモンドブレード(リム型) ミルウォーキーツール 動画あり
M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm
回転数(min-1[r.p.m])8300 内径(Φmm)22 外径(Φmm)230
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

4932399542 230mmダイヤモンドブレード(セグメント型) ミルウォーキーツール 動画あり
M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm
回転数(min-1[r.p.m])8300 内径(Φmm)22 外径(Φmm)230
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

M18 FRT-PB APJ M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FRT用ラバーブート
M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

49-16-2864 M18 ONEFHIWF34用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(M18 ONEFHIWF34)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷