絞り込み
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 切断

金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
2,817件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FDGA用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FDGA用ラバーブートミルウォーキーツール
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
M12 FUEL アングルハンドグラインダー(M12 FDGA-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツールM18 FRT用ラバーブートミルウォーキーツール
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 ONEFHIWF34用ラバーブート ミルウォーキーツールM18 ONEFHIWF34用ラバーブートミルウォーキーツール(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(M18 ONEFHIWF34)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツールM18 FHIWF12用ラバーブートミルウォーキーツール
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR38LR用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FIR38LR用ラバーブートミルウォーキーツール
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ(M12 FIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR12用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FIR12用ラバーブートミルウォーキーツール
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
汎用ビスケットジョントブレード Freud汎用ビスケットジョントブレードFreud
13,980税込15,378
1枚
11日以内出荷
外径(mm)100刃厚(mm)4穴径(mm)22刃数6刃
丸のこ用ブレード Freud丸のこ用ブレードFreud
13,980税込15,378
1枚
11日以内出荷
GP TURBO DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)GP TURBODAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
9,298税込10,228
1枚
6日以内出荷
エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石厚さ(mm)3チップ高さ(mm)7.3穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20
DMV700マルチブレード DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DMV700マルチブレードDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
34,980税込38,478
1枚
6日以内出荷
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20
木工用チップソー石松DX TSC磐田木工用チップソー石松DXTSC磐田
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応
用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材
切断砥石 5枚組 PROMOTE(プロモート)切断砥石 5枚組PROMOTE(プロモート)
549税込604
1セット
翌々日出荷
両面補強で耐久性抜群!
用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)5外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
ドルチェカップ 三京ダイヤモンド工業ドルチェカップ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。
用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
タイルスラッガー 三京ダイヤモンド工業タイルスラッガー三京ダイヤモンド工業
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
薄くて仕上がり超キレイ!刃厚0.9mm!切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり薄刃なのにしっかり感プラス段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9チップ高さ(mm)5.0内径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
ダイヤワーカー整列ブレード 三京ダイヤモンド工業ダイヤワーカー整列ブレード三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。
チップ高さ(mm)8.0内径(Φmm)30.5
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用若井産業
4,198税込4,618
1枚
6日以内出荷
角スパンに最適!薄鋼板専用設計で切れ味持続薄刃採用で切断バリが少ない金属サイディングも切れる
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用刃数30刃厚(mm)1適合材薄鋼板、サイディング外径(mm)80内径(mm)20
板金用スピードソーBS 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS 薄鉄板用若井産業
5,698税込6,268
1枚
6日以内出荷
薄鋼板用、スタンダードマルチタイプのチップソー
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用
スピードソーGB 石こうボード用 若井産業スピードソーGB 石こうボード用若井産業
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
用途石こうボード切断用刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード内径(mm)20
木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD木工用最上級モデルチップソー 神の牙Y'sGOD
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
用途木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000~6000
超硬チップソー(一般金属/低音刃) エスコ超硬チップソー(一般金属/低音刃)エスコ
13,400税込14,740
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-46
超硬チップソー(一般金属) エスコ超硬チップソー(一般金属)エスコ
9,890税込10,879
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-45
超硬チップソー(一般金属用) エスコ超硬チップソー(一般金属用)エスコ
6,700税込7,370
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材用
超硬チップソー(金属サイディング用) エスコ超硬チップソー(金属サイディング用)エスコ
8,200税込9,020
1枚
翌日出荷
用途金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)適合材サイディング
超硬チップソー(ステンレス用/低音刃) エスコ超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)エスコ
16,700税込18,370
1枚
翌日出荷
用途ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm適合材ステンレスアズワン品番65-2234-50
超硬チップソー(ステンレス用) エスコ超硬チップソー(ステンレス用)エスコ
6,700税込7,370
1枚
翌日出荷
用途ステンレス用適合材ステンレス
超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ超硬チップソー(鉄・ステンレス用)エスコ
8,900税込9,790
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材、ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-47
超硬チップソー(リフォーム用) エスコ超硬チップソー(リフォーム用)エスコ
3,900税込4,290
1枚
翌日出荷
リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
超硬チップソー(アルミサッシ用) エスコ超硬チップソー(アルミサッシ用)エスコ
9,100税込10,010
1枚
翌日出荷
適合材アルミ
超硬チップソー(一般木材用) エスコ超硬チップソー(一般木材用)エスコ
4,300税込4,730
1枚
翌日出荷
超薄型切断砥石(10枚) エスコ超薄型切断砥石(10枚)エスコ
3,380税込3,718
1パック
翌日出荷
シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm適合材アズワン品番65-2233-97
ダイヤモンドカッター(セグメント) エスコダイヤモンドカッター(セグメント)エスコ
4,240税込4,664
1枚
翌日出荷
乾式タイプ 6分割セグメント刃 刃高12mmで長寿命 15mmアダプタ付 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
プレミアムホワイトチップソー216-70 マキタプレミアムホワイトチップソー216-70マキタ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)216刃数(p)70適合材集成材・一般木材用刃先厚(mm)2.2
番長の砥石 グリーンクロス番長の砥石グリーンクロス
899税込989
1枚
3日以内出荷
切断スピード、切れ味重視です。 ステンレスの切断も「焼け」が少ない。
用途ステンレス、アルミ、一般鋼材の薄板や、小径パイプ、丸棒、全ねじボルト等の切断質量(g)20穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
切断砥石ブルーファイヤー ノートン(サンゴバン)切断砥石ブルーファイヤーノートン(サンゴバン)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
ZOIDチップソー PC SK11ZOIDチップソー PCSK11
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1
ZOIDチップソー 窯業PCD SK11ZOIDチップソー 窯業PCDSK11
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄刃幅(mm)1.5
ZOIDチップソー 金属SD SK11ZOIDチップソー 金属SDSK11
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 スタンダードアルミニウムBOSCH(ボッシュ)
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
切断