2,803件中 1,721~1,760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.5
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.3
1枚
3,798 税込4,178
8日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数50 内径(Φmm)20 外径(Φmm)140 適合材アルミニウム 鋸身厚(mm)1.1 刃先厚(mm)1.6
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.3
1枚
6,898 税込7,588
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのラミネート材の切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数42 内径(Φmm)20 外径(Φmm)140 適合材ラミネート材 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのラミネート材の切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数42 内径(Φmm)20 外径(Φmm)140 適合材ラミネート材 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 適合機種GKS18V-57H 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数54 内径(Φmm)20 外径(Φmm)165 適合材アルミニウム 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)DC切断砥石
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。 材質鉄工用 粒度46R 穴径(Φmm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 刃厚(mm)2.6 適合材金属類
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)NSX切断砥石
セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。
用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 砥粒ニューセラミック砥粒 適合材ステンレス・一般鋼材
1枚ほか
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたチップソー
用途荒切り用 内径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.7 刃の種別交互刃
1枚
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリの少ない美しい切断面
用途精密造作用
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トータルバランスに優れたチップソー
用途一般木工用 内径(Φmm)20 刃数(p)52 刃厚(mm)1.6 刃の種別両側刃 適合材一般木工用
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)チップソー快速プラス
綺麗な切口と軽快で抜群の直進性!切味極まる極上の品質。高硬度チップ採用で堅木も得意。ブラックフッソコーティングでヤニや接着剤に強い。樹脂充填スリットで低騒音・低振動。本腰仕上げの高剛性台金により抜群の直進性。
用途瀬光造作用 内径(Φmm)20 表面処理ブラックフッソコーティング 刃厚(mm)1.3 スリット静音樹脂充填スリット
1枚
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ファインカッター
独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
用途切断・溝入れ作業に。
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
用途一般木材の切断に
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!
用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断 刃厚(mm)1.6 タイプステンレス用 適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)神業ダイヤチップソー
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板 タイプ新建材ボード用 対応材質木材、合板 刃厚(mm)1.6
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ 刃厚(mm)1.2 タイプ板金・ガルバ用 対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)切断砥石鉄工用
補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
用途鉄工切断に 穴径(Φmm)20
1枚
399 税込439
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)木工チップソー隼2
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防錆効果を高める入念な表面処理、バリが少ない綺麗な切断面、コストパフォーマンスに優れたチップソー。
用途一般木材の切断に
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など) 刃形BC 適合材アルミ
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋 仕様サーメットチップ、切込制限ガード 適合材
1枚ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●ウェイブ形状がチッピングを抑制 ●切削抵抗が低く、滑らかな切れ味
1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
1枚
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
1枚
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に トラスコ品番195-3493 粒度#46 砥材A 質量(g)44 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材一般鋼、ステンレス鋼 アズワン品番64-8367-98
1枚
249 税込274
翌日出荷

台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
用途草刈り作業に 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.3 材質超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 動画あり
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業 タイプ交互刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種SDC-25A、SDC-25B、SDC-25C、SDC-25R 関連資料(1.6MB)
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷

用途硬質窯業系サイディングの切断に 山数10 最大回転数(min-1[r.p.m])15200 アズワン品番64-7940-38
1枚
9,320 税込10,252
翌日出荷

直径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 山数50 最大回転数(min-1[r.p.m])8900 アズワン品番64-7940-27
1枚
3,860 税込4,246
翌日出荷

山数64 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 アズワン品番64-7940-25
1枚
12,300 税込13,530
翌日出荷

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 アズワン品番64-7940-24
1枚
19,700 税込21,670
翌日出荷

用途金属切断 直径(Φmm)405 穴径(Φmm)25.4 山数120P 最大回転数(min-1[r.p.m])1100 適合材アルミ アズワン品番64-7940-23
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)405 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1100 アズワン品番64-7940-22
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
アズワン品番64-7940-10
1箱(25枚)
6,600 税込7,260
翌日出荷

低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
アズワン品番64-7940-09
1袋(5枚)
1,410 税込1,551
翌日出荷