2,811件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 刃数40 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2 適合材アングル鋼・ステンレス
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 刃数48 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 適合材ステンレス
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能。抜群の切れ味・耐久性。高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面。独自の刃型によりチップの脱落が少ない
用途切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 適合材窯業
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC 刃数36 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.85 適合材金属
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 刃数40 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2 適合材鉄・ステンレス
1枚
9,798 税込10,778
5日以内出荷

長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。 トラスコ品番160-6381 刃数44 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃厚(mm)1.7 適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材 外径(mm)180 穴径(mm)20 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
4,298 税込4,728
翌日出荷

コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKS18V-57H 刃数48 鋸身厚(mm)1 外径(mm)165 内径(mm)20
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基盤の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。 抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。
寸法X(mm)6.5 寸法T(mm)3
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削熱によるチップとび防止のためにレーザー溶接を採用。 チップの溶接強度が高まり、作業の安全性が向上します。
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業土木用ダイヤモンドブレード
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 タイプ湿式 穴径(Φmm)27 刃厚(mm)3 適合材アスファルト、コンクリート チップ高さ(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。 トラスコ品番207-3927 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 質量(g)80 タイプウェーブタイプ 穴径(Φmm)20/(付属リング)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1.4 適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリート ダイヤ層厚さ(mm)1.4 アズワン品番64-8693-64 チップ高さ(mm)5
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 適合材木工 内径(mm)20
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.3
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 適合材木工 内径(mm)20
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドチップを採用したため長寿命です。分割刃型とボディに配置した特殊スリットの効果により低騒音効果があります。
用途合板、化粧ボード、塗装不燃材、難削材の仕上切断 適合パネルソー、ランニングソー 他 刃形ダイヤBC 厚さt2(mm)2.2 材質(チップ)ダイヤ-DX
1枚
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中心方向に向かって設けられたワイパーによって木材の締めつけによる台金の過熱を防止します。またワイパーは、切屑をスムーズに排出するため、台金のヤケが少なく苛酷な作業条件でも安定した切断加工が持続します。
用途厚材・厚板のタテ挽き切断用 適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、ツインオートリッパー 他 刃形C-BC20 穴径d(Φmm)25.4 材質(チップ)PRO-K
1枚
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊面形の刃型により、ムク木材のタテ挽きにおいて、ナイフマークのほとんどない高品質な切肌を実現します。また、特殊コーティング処理の「U-P」仕様ですので、従来のタテ挽きチップソーに比べ再研磨までの寿命がアップします。サンディングなどの後工程を省略することによって、生産性が向上し、総合的なコストダウンを図ることができます。
用途切肌を重視するムク材のタテ挽き切断用 適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、モルダー 他 歯数50 刃形SF 穴径d(Φmm)25.4 厚さt2(mm)1.5 材質(チップ)U-P 刃厚T(mm)2
1枚
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み1mm以下の薄肉鉄鋼、及び1mm以下の鉄板張りパネルなどの切断に適しています。
用途薄肉鉄鋼材の切断 適合各種切断機 刃形C-BC1 適合材 厚さt2(mm)2.2 材質(チップ)PRO-K
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ダブルソーなどの高速切断に適します。高速送りでもヤケが少なく高精度で、美しい切肌が得られます。
用途一般木材及び合板の高速切断用 適合高速ダブルソー 他 歯数100 刃形CS 外径D(Φmm)305 穴径d(Φmm)65 厚さt2(mm)2.5 材質(チップ)PRO-MAXⅡ 刃厚T(mm)3.5
1枚
21,980 税込24,178
5日以内出荷

兼房薄鋸
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途一般木材の小割用 適合モルダー 他 材質(チップ)PRO-K
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ツインソーに適応するチップソーです。アテ材の切断や、高速送材などの過酷な作業条件でも歪みがなく、美しい切断面が得られ、安定した性能で作業が行えます。
用途タテ挽き、ツインソー用 適合スケアリングソー 他 歯数50 タイプフジ・イシダ式 刃形B 外径D(Φmm)660 穴径d(Φmm)40 厚さt2(mm)3.2 材質(チップ)TWIN-PRO 刃厚T(mm)4.4
1枚
53,980 税込59,378
5日以内出荷

生パーチ、生MDFにおいて、優れた耐久性を発揮します。また、挽曲りが少なく、平行合板(LVL)などの切断にも適します。
用途生パーチ、生MDF、平行合板(LVL)の切断用 適合ツインオートリッパー、サイザー、ギャングリッパー、パネルソー、テノーナー 他 タイプキクカワ、ヘイアン、ショウダ 刃形AN20 厚さt2(mm)2
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と寿命を高度に両立しています。
1枚
45,980 税込50,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!。制振静音レーザースリット入り!
用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷

【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。 種別両面補強 粒度60 砥材ACS 穴径(Φmm)1.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途一般鋼・ステンレスの切断に。 砥材AS 粒度60 硬度V 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス 種別両面補強 穴径(Φmm)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
1枚ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼノア3刀流Pro
全タイプ日本工業規格適合品
用途草、山林の除伐
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮谷製作所BLACKカッター
コンクリート・ブロックなどに最適な日本製のBLACKカッター。仕上がり・切れ味を両立したリムタイプのダイヤモンドカッター!コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に!
用途コンクリート・軟質コンクリート・ブロック・レンガ等の切断に。 チップ厚さ(mm)2 チップ幅(mm)6 穴径(Φmm)22 付属リング穴径(Φmm)20
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。この一枚でいろいろな建材が切れる!
内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。フッ素コーティング。強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃
表面処理フッ素コーティング
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。組刃で軽く、刃数でキレイに切る!。フッ素コーティング
表面処理フッ素コーティング
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。少ない刃数と不均等刃でさらに軽く!。フッ素コーティング
内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 表面処理フッ素コーティング 刃数(p)24 刃厚(mm)1.2 適合切断材一般木材・集成材、化粧合板等
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER 道路BLADE 5枚
RoHS
道路カッター専用エコノミータイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 舗装道路の切断 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1セット(5枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER BLADE 5枚
RoHS
エンジンカッター専用エコノミータイプ 各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 エンジンカッター用 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート・ブロック RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1セット(5枚)
38,980 税込42,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER SE 10枚
RoHS
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用 適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER RIM 10枚
RoHS
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用 適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がり重視のウェーブタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に 仕様乾式切断用 タイプウェーブ 適応電動カッター、ディスクグラインダー
1枚
759 税込835
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッター3枚セットです。スピード重視のセグメントタイプ105ミリ×2枚と仕上がり重視のウェーブタイプ105ミリ×1枚入り。乾式切断用です。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に 直径(Φmm)105 穴径(Φmm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)セグメントタイプ1.8/ウェーブタイプ2 仕様乾式切断用 セット内容セグメント刃×2、ウェーブ刃×1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適応電動カッター、ディスクグラインダー
1パック(3枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷