絞り込み
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 切断

金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
2,815件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一撃カップ シングル ハートフルジャパン一撃カップ シングルハートフルジャパン
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
乾式タイプ・面取り、研削加工の仕上げに最適
用途建材平面研削用(4M)外径(Φmm)100
一撃切断プレミアムリム ハートフルジャパン一撃切断プレミアムリムハートフルジャパン
939税込1,033
1枚
4日以内出荷
乾式ドライタイプ・美しさ切断面の仕上がり重視
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
一撃切断ダイヤプレミアムセグメント ハートフルジャパン一撃切断ダイヤプレミアムセグメントハートフルジャパン
939税込1,033
1枚
翌々日出荷
乾式ドライタイプ・迅速切断スピード重視
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ TRUSCOダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCOダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプTRUSCO
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
塩ビ管用内径カッター(電動ドリル用・充電ドリル12V以上)替刃 トップ工業塩ビ管用内径カッター(電動ドリル用・充電ドリル12V以上)替刃トップ工業
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
外径(mm)41トラスコ品番859-5091材質ダイヤモンド(チップ)質量(g)15切断可能範囲VP-50~100・VU-40~200切断可能肉厚(mm)7.6
チップソー ステンカット(ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)チップソー ステンカット(ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
外径(mm)100穴径(mm)20刃数36刃厚(mm)1.8トラスコ品番123-7926材質台金:特殊合金、チップ:超硬質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス2
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用 大和製砥所極薄切断砥石 レジノイド試料切断用大和製砥所
16,980税込18,678
1セット(20枚)
当日出荷
トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター V溝切り用 Y'sGOD鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター V溝切り用Y'sGOD
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
コンクリート・モルタル・レンガ・石材等の目地切り・溝加工に!
外径(Φmm)100内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15厚さ(mm)10最高回転速度(min-1)14500
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用 Y'sGOD鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用Y'sGOD
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!
外径(Φmm)105内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15厚さ(mm)1.4最高回転速度(min-1)14500
鬼切り プレミアム フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用 Y'sGOD鬼切り プレミアム フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用Y'sGOD
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
キワ切り作業に!
ねじ径M10
湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ 関西工具製作所湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ関西工具製作所
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
種別湿式道路カッター用タイプハイグレードタイプ穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
乾式ダイヤモンド・ブレード  AKタイプ 関西工具製作所乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ関西工具製作所
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ 関西工具製作所乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ関西工具製作所
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
ホーロー用 チップソー マキタホーロー用 チップソーマキタ
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
メラミン用 チップソー マキタメラミン用 チップソーマキタ
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセットトップ工業
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。刃径(Φmm)51セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
サイディング用オールダイヤ 四ツ目サイディング用オールダイヤ四ツ目
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
オールダイヤモンド使用。消音スリットで振動吸収量UP
用途サイディングボード等にRoHS指令(10物質対応)対応
充電丸鋸用チップソーフッ素消音 四ツ目充電丸鋸用チップソーフッ素消音四ツ目
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等にRoHS指令(10物質対応)対応
切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用消音 四ツ目切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用消音四ツ目
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
切ってみてーな黒フッ素スライド用 四ツ目切ってみてーな黒フッ素スライド用四ツ目
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。Wスリットで振動吸収量をUP!フッ素コーティング塗装ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。適合材集成材、一般木材、構造用合板RoHS指令(10物質対応)対応
切ってみてーな黒フッ素サイレント 四ツ目切ってみてーな黒フッ素サイレント四ツ目
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。適合材集成材、一般木材、構造用合板穴径(Φmm)20刃数(p)52RoHS指令(10物質対応)対応
切ってみてーな鏡面仕上スライド用 四ツ目切ってみてーな鏡面仕上スライド用四ツ目(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。 鏡面仕上げでヤニがつきにくい!オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤディスクシャープナー tradダイヤディスクシャープナーtrad
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から6日以内出荷
チップソー研磨・プラスチック板切断に最適! 優れた研磨力&長寿命! 超硬チップ研磨用
外形(mm)100穴径(mm)20(15)許容回転数(min-1[r.p.m])12000ダイヤ幅(mm)20
切断砥石ハードカット(BP入)(金属用) H&H切断砥石ハードカット(BP入)(金属用)H&H
819税込901
1個
翌日出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A46
切断砥石ハードカット(パック)(金属用) H&H切断砥石ハードカット(パック)(金属用)H&H
1,298税込1,428
1パック(10枚)
3日以内出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A46寸法(mm)100×2.0×15適合材金属
切断砥石(一般鋼・ステン用) Lifework(ライフワーク)切断砥石(一般鋼・ステン用)Lifework(ライフワーク)
339税込373
1個
翌日出荷
きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
極薄型切断砥石 石屋さん Lifework(ライフワーク)極薄型切断砥石 石屋さんLifework(ライフワーク)(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷
建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り
粒度46穴径(mm)15砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
極薄型切断砥石 軽天 Lifework(ライフワーク)極薄型切断砥石 軽天Lifework(ライフワーク)
299税込329
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り
粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800
切断砥石 ジュニアランナー(石材用) Lifework(ライフワーク)切断砥石 ジュニアランナー(石材用)Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り
粒度46穴径(mm)15砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用) Lifework(ライフワーク)切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用)Lifework(ライフワーク)
239税込263
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
マジック付 サイディング3点セット H&Hマジック付 サイディング3点セットH&H
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 木工作業向け 金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理に
軸径(Φmm)6セット内容ラバーパット(アーバー付)、フェルトパフ、ペーパー(荒目・中目・細目)寸法(mm)125適合材サイディング
グローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソー モトユキグローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソーモトユキ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
穴径(mm)20刃形交互刃切断厚(mm)1.2
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソーモトユキ
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用)モトユキ
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)モトユキ
4,798税込5,278
1枚
6日以内出荷
切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)モトユキ
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20刃厚(mm)1.1適合材木工
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソーモトユキ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
アイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃 アイウッドアイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃アイウッド
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷
6:1の組刃で今まで切りにくかった構造用合板・集成材をラクラク切断! 最高級チップ採用で耐久性抜群。ブラックフッ素コーティング仕様でスムーズ切断。 最新型レーザースリットで環境にやさしい低温型。
用途構造用合板・集成材・硬木用仕様ブラックフッ素コーティング
漢道 チップソー(組刃) アイウッド漢道 チップソー(組刃)アイウッド
1,398税込1,538
1枚
翌日出荷
4:1の組刃で切れにくい集成材・合板も軽くきれいに切れます!
用途造作用仕様ブラックフッ素コーティングタイプ両側面研磨刃
切断