切断 :「薄刃」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度T 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材 粒度#30 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1枚
489 税込538
翌日出荷

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ 動画あり
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 外径(Φmm)105 粒度60 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)0.8 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材A トラスコ品番783-7534 シリーズスーパーリトル 硬度S 適合材ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

スーパーマムシ105 0.8mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属専用。薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制。長時間の使用可能。疲れにくいスムーズな切れ味
用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます 粒度46 厚さ(mm)1.0 砥材A(アルミナ) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度T 使用工具100mmディスクグラインダー用 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼、ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷

ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105
1箱(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。 厚さ(mm)0.8 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1枚ほか
498 税込548
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
粒度C60P 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s)80 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11 動画あり
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径(Φmm)15 砥材AZ60Q
1枚ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング