超薄刃厚0.8mmでスピード切断!!
充電グラインダーに最適!!
両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石
粒度60
厚さ(mm)0.8
砥材A
穴径(Φmm)15
硬度T
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼・ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材
粒度#30
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1枚
¥489
税込¥538
翌日出荷
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様乾式
適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
タイプ波形
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
外径(Φmm)180
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数40
トラスコ品番452-2362
質量(g)300
本体厚さ(mm)1.1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途磁器タイル・カワラ・ブロック・レンガ・コンクリート製品など
外径(mm)Φ125
穴径(mm)Φ22/Φ20
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約113M
ダイヤ幅(mm)5.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。
用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
1枚
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
用途タイルの切断に
付属品●本体×1 ●リング×1
刃厚(mm)1.2
外径(mm)105
内径(mm)20(15ブッシュ付属)
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材鉄
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)軽天:2.3
適合材鉄
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ブロック・コンクリートなどの切断。
幅(mm)ダイヤ加工:7
刃厚(mm)1.7
適合材ブロック・コンクリートなど
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
金の卵Z20枚に、お試し用マルチセブンが1枚付いたセット。金の卵Z:薄刃瞬速切断。ステンレスから一般金属切断に威力を発揮。マルチセブン:薄刃多用途切断。金属、ステンレス、アルミ、レンガ、石材、FRP、塩ビ、その他まで幅広い切断に対応。
用途(金の卵Z)薄刃瞬速切断でステンレスから一般金属切断に。(マルチセブン)薄刃多用途切断で金属、ステンレス、アルミ、レンガ、石材、FRP、塩ビ、その他まで幅広い切断に。
粒度46
厚さ(mm)1
砥材AZ
シリーズ金の卵
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
1箱(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
仕様乾式
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材A
トラスコ品番783-7534
シリーズスーパーリトル
硬度S
適合材ステンレス・一般鋼材
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超薄刃 1.0mm刃厚。
薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット!
ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用)
トラスコ品番813-4863
本体質量(g)68
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
刃数54
トラスコ品番392-9400
質量(g)202
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
切断能力(mm)-
刃数(p)54
適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切れ味重視の薄刃仕様です。
薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。
耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。
刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。
ハンガーレールデッキプレートなど。
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃数(p)40
刃厚(mm)1.4
トラスコ品番438-7767
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下
台厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)
外径(mm)180
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.65
刃形交互刃
ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下
鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下
最高回転速度(min-1)5500
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm
切断速度業界最高レベル
薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用
新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ!
ターボチップ採用
補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.5
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
トラスコ品番382-4381
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
チップ幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
最高使用周速度(m/s)80
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等)
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1
薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)0.8
適合材石こうボード
刃先厚(mm)1.2
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
1
2
3
4
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。