研磨ブラシ(グラインダー用) :「研磨ブラシ」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)90
ねじ径(M×P)10×15
毛丈(mm)18
線径(Φmm)0.25
金具径(Φmm)60
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)90
ねじ径(M×P)10×1.5
毛丈(mm)18
線径(Φmm)0.3
金具径(Φmm)60
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
適合スパナ22mm(二面幅)
ねじ径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
平面部の作業に最適です!
本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
材質鋼
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
材質ステンレス
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
黒皮や塗膜の剥離に。
コンクリート型枠のノロの除去に。
ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
ギヤ歯切部のバリ取りに。
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
ねじ径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径M10(P1.5)
2018年トラスコ掲載ページ5 1362
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。
線径(Φmm)0.25
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500
ねじ径M16
外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15
適合材真鍮、銅、合金、木工
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
適合材鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
ねじ径(mm)M10
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.25
適合材ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のビート除去及びクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨
塗料剥離
毛材硬鋼線 HSW
線径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後処理のクリーニング。造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング。塗料剥離
材質真鍮メッキ鋼線0.38
ねじ径M16(P2.0)
毛材真鍮メッキ鋼線
線径(mm)0.38
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
適合材鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 カップブラシ早見表(0.27MB)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1
2
次へ
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。