材質SUS304
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.3
質量(kg)0.183
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ワイヤー径(Φmm)0.3
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)90
ねじ径(M×P)10×1.5
毛丈(mm)18
線径(Φmm)0.3
金具径(Φmm)60
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
適合スパナ22mm(二面幅)
ねじ径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
適合材真鍮、銅など
材質真鍮波線
ねじ径M10
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズM10
仕様電動工具用
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質(ブラシ部)鋼線
線径(Φmm)0.3
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.3
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)85
ねじ径(M×P)10×1.5
適合適合グラインダー:砥石径100mm用
質量(g)180
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ねじ径(Φmm)10
金具径(Φmm)62
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
ねじ径(mm)10
形状ジスクカップ型
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
外径(Φmm)75
質量(g)270
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)ステンレス線
線径(Φmm)0.3
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質SUS
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.3
トラスコ品番124-7638
質量(g)310
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)71
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
材質ステンレス線(SUS304)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ75×M10
こんなお得な商品も!

真鍮カップブラシ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
材質(ワイヤー部)真鍮波線
ねじ径(mm)10
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別電動・空気工具グラインダー用
材質真鍮波線
ねじピッチ1.5
穴径(Φmm)M10×P1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石径(Φmm)100
適合材真鍮、木材
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
材質鋼線(SW)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
1:抜群の切削力と研掃力!。2:完全なバランス!。3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)
ねじ径M10×1.5
外径(mm)85
ワイヤー径(Φmm)0.3
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
外径(mm)85
穴径(mm)16
質量(g)160
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16
適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
ねじ径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)63
毛丈(mm)13
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)75
線径(Φmm)0.3
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
外径(Φmm)100
ねじ径M10(P1.5)
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ径(mm)10
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別クイックブラシ
材質ステンレス線(SUS304)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
毛材ハイカーボンスチール
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ径(M×P)10×1.5
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
毛材ダイヤ毛材#400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
電動工具用とエア工具用があります。
外径D(Φmm)75
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
適合材金属
1
2
3
次へ
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。