研磨ブラシ(グラインダー用) :「研磨ブラシ」の検索結果

関連キーワード
657件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DREMEL(ドレメル)研磨用ブラシ
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし 外径(Φmm)25.4 質量(g)10
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 50mm固定サイズ = 6mm
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro ワイヤエンドRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤ円形ブラシは、直径 12 mm 、シャフト径 6 mm です。一般的な用途で手の届きにくい場所の清掃やバリ取りに最適です。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
仕様毛材料 = 鉄鋼直径 = 12mm固定サイズ = 6mm
1個
689 税込758
翌々日出荷

RS ProスチールワイヤエンドブラシRS Proスチールワイヤエンドブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。
仕様ブラシの種類 = エンド固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro黄銅カップブラシ. RS Pro黄銅カップブラシです。これらのスチールホイールブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 黄銅カップブラシ x 3. . シャフト直径: 2.35 mm. . 最大速度: 12,000 rpm
仕様ブラシの種類 = カップブリストル長さ = 145mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ブラシの種類 = 丸。直径 = 75mm。。RS PRO 11
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = 6mm
1個
649 税込714
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 70mm固定サイズ = 6mm
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = エンド直径 = 25mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 20000rpm
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro 圧着ワイヤカップRS Pro 圧着ワイヤカップブラシは、フェイス幅 75 mm 、固定サイズ M10X1.5 mm です。この黄銅浸漬型圧着スチールブラシは、アングルグラインダやその他の特殊機械に適しています。高密度ブラシは、研磨、表面処理、その他のほとんどの清掃用途に最適で、錆、金属、塗装にも使用できます。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です 汎用用途向けの圧着ワイヤ
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 55mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 4500rpm
1個
509 税込560
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 25mm固定サイズ = 6mm
1セット
849 税込934
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 21.6mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

この黄銅ペンシルブラシ3本セットは、錆取り、塗料はがし、清掃作業全般に最適です。最大速度は12,000 rpmです。趣味、工作、電子機器、レストア、小規模DIY、改修に最適です。錆取り、塗装はがし、清掃作業全般に最適 黄銅ペンシルブラシ x 3 シャフト径2.35 mm (3/32インチ) 最大回転数: 12,000 rpm 趣味、工作、電子機器、修復、小規模DIY、改修に最適
仕様ブラシの種類 = エンド固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 100mm固定サイズ = M14 x 2mm
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 75mm固定サイズ = M14 x 2mm
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 40mm固定サイズ = 6mm
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RS Pro ワイヤエンドRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤ円形ブラシの直径は 10 mm です。このブラシは、汎用用途向けの圧着ワイヤと 6 mm のスピンドルを備えています。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
仕様ブラシの種類 = エンド直径 = 10mm固定サイズ = 6mm
1個
649 税込714
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 70mm固定サイズ = 6mm
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様ブラシの種類 = 丸直径 = 21.6mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部)硬鋼線 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 質量(kg)0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ワイヤー径(Φmm)0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×15 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ 動画あり
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×1.5 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.3 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合スパナ22mm(二面幅) ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
739 税込813
当日出荷

電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.35 質量(g)265 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数) ねじ径(mm)10 砥石径(Φmm)100 金具径(mm)60 トリム長(m/m)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。 適合材ステンレス、鉄板など 材質(ワイヤー部)ステンレス ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。 外径(Φmm)85 毛丈(mm)12 線径(Φmm)0.22 金具径(Φmm)60 材質鋼線メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ブラシ部)鋼線メッキ ねじ径(M×P)10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷

ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズM10 仕様電動工具用 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)