「ベルト幅(mm)」から絞り込む
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。
粒度#50
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
種類セリウムベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削
粒度60
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
砥粒CBN(高硬度砥粒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質網基材不織布
タイプハード 特殊ジョイントタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
粒度60
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)490
砥材Z材
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ
粒度60
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)495
砥材A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし
粒度60G
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)490
砥材CBN
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。
材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ5 1340
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300
トラスコ品番833-8446
セット内容65021、65022、65023、65024、65025、65026、65027、65028各1本
幅(mm)8
質量(g)51
2018年トラスコ掲載ページ5 1358
1セット(8本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300
幅(mm)8
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ5 1358
素材、粒度の異なるアブレーシブベルトを豊富にラインナップしています。
長さ(mm)300
幅(mm)8
適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ベルトサンダー用交換部品です。E-ValueベルトサンダーEWS-76B用の替ペーパーです。
用途EWS-76B用替ペーパー。
粒度WA60・WA120・WA180
適合機種E-ValueベルトサンダーEWS-76B
ベルト幅W×長さL(mm)76×457
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
幅(mm)8
粒度180
トラスコ品番751-0454
長さ(mm)300
質量(g)75
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(30本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
長さ(mm)300
幅(mm)8
トラスコ品番477-4345
セット内容65011(#80)、65012(#120)、65014(#240)、65015(#320)、65017(#600)各1本
質量(g)10
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
長さ(mm)300
幅(mm)8
トラスコ品番477-4329
セット内容64971(#80)、64972(#100)、64973(#120)各10本
質量(g)92
1セット(30本)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
長さ(mm)300
幅(mm)8
トラスコ品番477-4281
セット内容64925(#320)、64926(#400)、64927(#600)、64928(#800)各10本
質量(g)60
1セット(40本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
長さ(mm)300
幅(mm)8
トラスコ品番477-4272
セット内容64921(#80)、64922(#120)、64923(#180)、64924(#240)各10本
質量(g)82
1セット(40本)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1セット(10本)
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
1セット(5本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。
適合材ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など
材質砥材:アルミナ砥粒(A/O)
使用工具ベルトサンダー
シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。
粒度#36、120
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチック
トラスコ品番825-2540
材質不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒
色オレンジ
質量(g)90
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
最高使用周速度(m/s[m/min])70(4200)
外径(Φmm)100
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。
黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
色黒
スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削
ベルト幅W×長さL(mm)50×550
付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個
質量(kg)4
電圧100V 6.5A 30分定格
消費電力(W)620
周速(m/min)(ベルト)2200
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1セット(12個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
塗装面に傷を付けないシール、のりはがしに最適です。
用途自動車、車両、街路灯、自動販売機などのシール、のりはがし作業
幅(mm)10
仕様ゴムベルト
トラスコ品番808-0133
材質布、ゴム(合成)
長さ(mm)330
質量(g)150
砥粒合成ゴム
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
ベルト研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。