ハンディ用 :「研磨ベルト」の検索結果

関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(8)
8(45)
10
12(27)
20(72)
30(20)
50(17)
60(24)
76(18)
100(33)
ベルト幅(mm)をもっと見る
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A 適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
1箱(50本)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 動画あり
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材セラミック砥粒 基材綿布 適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄
1パック(50本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ベルトサンダー10用 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 付属品グラファイトパット付
1セット(4枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクション研磨ベルト
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。 適合材ステンレス、高合金鋼材など
1箱(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

幅(mm)10 砥材セラミック砥粒 基材
1セット(50本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)セラミック砥粒研磨ベルト
エコ商品
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去 砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒) 基材Xwt RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布 質量(g)3
1セット(20本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材Z(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等 接着剤R/R(レジン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
6,198 税込6,818
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルト幅W×長さL(mm)10×330 メーカー商品コード41571
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合機種エアベルトサンダーなど 寸法(mm)10×330 砥材セラミック砥粒(キュービトロン) 質量(g)約400 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など 質量(1箱あたり)(g)400
1箱(50本)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度180 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9036 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 10×330
ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。 適合材鋼板、鋳物、アルミなど ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度320 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9037 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ 粒度400 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9038 砥材S(シリコンカーバイド) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度120 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)サンドベルトセット L-JB用
金属などの研磨作業に適したサンドベルトです。
用途リューター グライディングサンダー(L-JB)専用の研磨ベルト セット内容E6060、E6080、E6120、E6180、E6320 〈各5本〉 幅(mm)10 粒度#60、80、120、180、320 セット数25本入 周長(mm)330 適合材金属 ベルト寸法(mm)10×330
1セット(25本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ ベルト長さ(mm)330 ベルト幅(mm)10 仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。 トラスコ品番835-9037
1箱(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ ベルト長さ(mm)330 ベルト幅(mm)10 仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。 トラスコ品番835-9036
1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 幅×長さ(mm)10×330
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
1箱(50本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
1箱(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)SGXセラカット布ベルト(10x330)
セラミック砥粒を使用した研磨ベルトです。形状がシャープなため軽研削でも切れ味が損なわれません。微細な結晶構造を持つ砥粒のため自生発刃により目つぶれを起こし難く、従来のアルミナ砥粒と比較して研削力が持続します(ロングライフ)。ステンレス鋼、チタン合金等、難削材の研削に適します。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 基材高強度布 適合材ステンレス鋼、チタン合金等
1箱(50本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄工用(木工にも使用可)
1パック(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 寸法(mm)10×330 接着剤R/R(レジン)
1箱(50枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材ZA(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材金属全般
1箱(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)専用ベルトペーパー
用途木材、金属の研磨、仕上げなど サイズ(mm)10×330 適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S/Cベルト不織布 イチグチ 動画あり
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。 研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。
用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。 砥材AZ 基材補強加工した綾織綿布 接着剤R/R
1箱(20本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)専用ベルトペーパー
エコ商品
適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510) 種別80番 目の粗さ荒目 サイズ(mm)10×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷

目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。 特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。 あらゆる状況に対応可能です。 耐水、耐油性に優れています。 各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。 鉄板などの表面加工。 アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 質量(g)167 質量(g/本)8.35 適合材鉄板、アルミ、銅など 幅×長さ(mm)10×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度♯80 寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
1個
860 税込946
翌日出荷

AC ミニベルト・セラミック イチグチ 動画あり
最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。
用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。 材質セラミック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 2018年トラスコ掲載ページ5 1355
1セット(10本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニベルト・ジルコニア イチグチ 動画あり
砥材Z 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、コンクリート、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります